käytät
PNEumatic clamps tarjoavat leveän kampaninaOminaisuuksia, jotka tekevät niistä hyödyllisiä CNC-koneistukseen, autojen osiin kutensembling ja kalusteen tarkistus erosissapace, autoteollisuus ja elintarviketeollisuusssing & pakkausteollisuus.
Ominaisuudet
Destaco PNEumatic-kytkin ja kiinnitys clamps:
Guardair PNEumatic clamps:
- Guardair kansi clamps on suunniteltu käytettäväksi 4, 8 ja 15 gallonan imureiden kanssa, ja niitä on saatavana 3 kappaleen pakkauksissa.
- Maadoitus clamps ovat 20 jalan lisävarusteita tuotemerkin pölynimureihin. Ne soveltuvat maadoitusmenetelmiin sovelluksissa, joissa on korkea staattisen sähkön muodostuminen.
Toimintamekanismi
Destaco PNEumatic clamp yksiköt on integroitu ilmakäyttöisillä sylintereillä clamppuristamalla ja pitämällä työkappaleet paikoillaan. Ilmanpainetta käytetään clamping-portti, joka siirtää clampkäsivarsi pitämään työkappaletta kiinni. Vaadittu clampsaavutetaan työkappaleeseen kohdistuva voima sen pitämiseksi lujasti. c:n lukituksen avaamiseenlamp, ilmanpainetta kohdistetaan unclampsatamaan. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen turvallisuuden vuoksi.
Destaco PNEumatic swing clamps käytä vahvaa hydrauliikkaa clamp mekanismi, jonka tarkoituksena on tarjota nopea swing-and-clamp sekä metallisten että ei-metallisten tuotteiden toissijaisten valmistustoimintojen liikkeet tuottavuuden parantamiseksi. He toimittavat clampsyöttövoiman suoraan verrannollinen tulopaineisiin ja porauskokoihin, sekä tarjoavat kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea). ThesYksiköt tarjoavat lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä tekee clamperittäin kompaktilla alueella helposti possivuotaa.
Destaco PNEumatic teho clamps on varustettu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, pyörittämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Ne sisältävät pnenumatic-sylinteri, jossa on tuloliitäntä paineilmalähteeseen liittämistä varten tehokkaan clampden.
Usein kysytyt kysymykset
Miten Guardair toimivatko paineilmalla toimivat imurit?
PNEumatic-ilmakäyttöiset imurit tai paineimurit toimivat Venturi-periaatteella. Ilmansyöttöletkun kautta paineilma tulee Venturi-laatikkoon ja kulkee suuttimen läpi. Kun ilma kulkee ympäröivän Venturin läpi, se kiihtyy ja muodostaa siten matalan paineen Venturi-laatikon sisällä. Tämä alhainen paine saa aikaan tyhjiövirtauksen viereisen kapselin sisällä ja vuorostaan kiinnitetyn alipaineletkun läpi.
Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismi?
Valittu Destaco suoraviivainen toiminta clamps on Toggle Lock Plus -mekanismi prevent clamps.
Mihin käyttöpaineeseen suositellaan Guardair turvailma-aseet?
Guardair laitoksen sisäisiä ilmakompressoreita suositellaan käytettäväksi 80-120 psi:n paineissa.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.
Mitä aclampn pitokapasiteetti tarkoittaa?
Clampn pitokyky tai pitovoima edustaa kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä alhaalla samalla kun assemautojen osien tai valmistusprosessien aikana.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
c:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Miten suoraviivainen toiminta on clampon asennettu?
Destaco suoraviivainen toiminta clamps tulee läpimeneviä reikiä flanged tai suora pohja, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen pinta- tai teräasennuksen tasaisille pinnoille/työkappaleille yksinkertaisella ruuvaamalla. Ne voidaan irrottaa ja asentaa eri paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Miten vaihda clampon mitattu?
Vaihda clamps ovat saatavilla useissa muunnelmissa, joilla on erilaiset pitokapasiteetit. Tietyn kytkimen kapasiteetti clamp voidaan mitata c:lläalclaskemalla etäisyyttä clamplautanen (korkeudessahest-asento) ja työpöytä.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.