Destaco 8JG-215-1 pneumaattinen kääntövarsi voidaan kiinnittää suoraan merkin 89R20, 89B20 & 89E20 sarjan pneumaattisten kääntöpuristimien päälle. Tässä pneumaattisessa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä, joka tarjoaa vakaan liitoksen kitkakiinnityksessä. Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan (eli kenttä säädettävissä oikean ja vasemman välillä) ja sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Destaco 8JG-215-1 pneumaattisen kääntövarren kevyt alumiinirakenne takaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden ja kestää kovia hitsausympäristöjä. Tätä kiristysvartta käytetään myös maksimaaliseen ja väsymättömään puristusvoimaan, ja sitä voidaan käyttää enintään 140 Fahrenheit-asteen lämpötilassa 45-120 psig:n paineissa. Pyörivä varsi pystyy tarjoamaan vapaan liikkeen varren asennon jopa 360 astetta, ja siihen on napautettu karan lisävarusteita. Se parantaa pneumaattisten kääntöpuristimien ominaisuuksia tarjoamalla keinon räätälöityjen puristinvarsien kiinnittämiseen ja on ihanteellinen hitsaukseen, kiinnitykseen, testaukseen ja autojen osien kokoonpanoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Raptor Supplies tarjoukset 89R-sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet jotka ovat yhteensopivia tämän Destacon kääntövarren kanssa.
Käyttö:
Destaco 8JG-215-1 pneumaattinen kääntöpuristimen varsi kiinnittyy pneumaattiseen kääntöpuristimeen, jolloin osia voidaan kiinnittää eri etäisyyksiltä. Se tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten autojen osien kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8JG-215-1 pneumaattinen kääntövarsi kiinnittyy suoraan tuotemerkin 89R20-, 89B20- ja 89E20-sarjan pneumaattisten kääntöpuristimien päälle räätälöitynä varren jatkeena, joka tarjoaa maksimaalisen ja väsymättömän puristusvoiman.
- Siinä on kevyt alumiinirakenne ja erinomainen rakenteellinen jäykkyys, joka kestää kovia hitsausympäristöjä.
- Tässä IP67-luokitellussa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä kitkakiinnitystä varten.
- Destaco 8JG-215-1 pneumaattinen kääntövarsi on konfiguroitu kierrereiällä karan lisävarusteita varten.
- Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävissä oikean ja vasemman välillä.
- Kääntyvä varsi pystyy tarjoamaan vapaan liikkeen ja käsivarren asennon jopa 360 astetta.
- Siinä on M8-kierrekoko nopeaa kiinnitystä varten.
- Tämä pneumaattinen kääntövarsi kestää jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloja 45-120 psi:n paineissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 89R20, 89B20 ja 89E20 pneumaattiset kääntöpuristimet: Näillä Destacon pneumaattisilla kääntöpuristimilla on vankka rakenne ja kompakti rakenne, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Nämä kaksitoimiset, lukitsemattomat puristimet tarjoavat puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineisiin ja porauskokoihin ja varmistavat myös nopean kääntö- ja puristinliikkeen tuottavuuden parantamiseksi.
- Destaco-karat: Nämä karat sopivat puristinvarsien kierrereikään mahdollistaen maksimaalisen, väsymättömän kiristysvoiman ja helpon pintaasennuksen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä Destaco 8JG-215-1 pneumaattinen kääntövarsi on IP67-luokiteltu.
Asennus:
- Destaco 8JG-215-1 pneumaattisessa kääntövarressa on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen. Siinä on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mihin tavallisia pneumaattisia kääntövarsia käytetään?
A. Pneumaattiset kääntövarret käyttävät paineilmaa puristimen kiristämiseen pitämään esineitä tavalla, joka estää niitä liikkumasta, putoamasta tai irtoamasta.
K. Minkä Destacon puristimien kanssa nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia?
V. Nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia Destaco 89R -sarja pneumaattiset kääntöpuristimet joustavaan kokoonpanoon.
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattisia kääntöpuristimia käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa. Nämä puristimet pitävät kiinnitysalueen vapaana hihnoista ja kiinnitysosista työkappaleen rajoittamatonta lastausta ja purkamista varten.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden swingin välillä?
A. Jotta voit määrittää, valitaanko vasemmalle vai oikealle keinuva vaihtoehto, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä ja vastapäivään liikkuvia varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.