Destaco 810-S-RC pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään / kiinnittämään työkappaleet paikoillaan. Tämä pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen valinta kevyisiin kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin metalli- ja puuntyöstösovelluksissa. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Tässä kytkinpuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Destacon pneumaattisen vipupuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä. Destaco 810 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös U-tyyliset kiristysvarret Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 810-S-RC pneumaattinen kiinnityspuristin soveltuu kevyisiin pneumaattisiin kiinnitystoimintoihin hitsaus- ja kokoonpanosovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 810-S-RC pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
- Destacon pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Tätä kiinteää kiinnitystankoa käytetään yhdessä pultin pidikkeen kanssa varmistamaan työkappaleen varma kiinnitys.
- Puristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle / työpöytään.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco-pulttipidikkeet: Näitä käytetään korvaamaan rikkinäiset / kuluneet pidikkeet Destaco 810-S-RC pneumaattisessa kiinnityspuristimessa.
- Destaco 807-S-LC: Näitä vaihtopuristinkokoonpanoja käytetään korvaamaan vaurioitunut puristinkokoonpano Destaco 810-S-RC pneumaattisessa kiinnityspuristimessa.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Tämä 810-S-RC puristin on yhteensopiva pikairrotettavien (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden (CABL-010 ja CABL-013) kanssa joustavan pituuden ja korkeuden säätämiseksi. Ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
- Tämä vaihtopuristin sopii joko pyöreisiin (810169) tai T-uraan (8EA-109-1) antureihin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 810-S-RC pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 810-S-RC pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi paria kiinnitysreikiä pohjassa ja se voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia paineilmakiinnittimiä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 810-S-RC:n, kiinteän tankotyyppisen pneumaattisen kiinnityspuristimen lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös U bar -tyyliset pneumaattiset puristimet (Destaco 810-U pneumaattinen puristin).
K. Kuinka pneumaattiset vipupuristimet toimivat?
A. Pneumaattisissa kiinnityspuristimissa, kuten Destaco 810-S-RC -puristimessa, on pneumaattinen sylinteri, jossa on mäntätyyppinen konfiguraatio. Ilmansyöttölinja syötetään puristussylinteriin tuloportin kautta. Handsfree-puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta kevyitä ja keskisuuria kuormia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (alumiini / teräs).