Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 8416 kierrekääntöpuristin, 1.25 tuuman isku, 55 lb puristusvoima | AC8PJP 3CXK9

DESTACO 8416 kierteinen kääntöpuristin, 1.25 tuuman isku, 55 lb puristusvoima

Varastossa
Tuote: AC8PJP Malli: 8416Ristiviite: 3CXK9
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
€755.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kääntöpuristin
Puristusvoima55 paunaa.
Sylinterin reikä1.19 "
Pitokyky68 paunaa.
MateriaaliAlumiini
Maks. Tuloilman paine (PSI)130
MountKierteinen runko
Käyttölämpötila.-14 -+195 astetta F.
Portin koko3 / 8-16
Pyörivä aivohalvaus0.75 "
Tahti1.25 "
PyörimissuuntaVasen käsi
Pystysuora puristin0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 8416 pneumaattinen kääntöpuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen alas metallintyöstötiloissa. Tämä puristin on suunniteltu kevyisiin kiinnityssovelluksiin, ja siinä on anturivalmis rakenne, joka tunnistaa männän sijainnin tarkasti koko kiristystoiminnon ajan. Siinä on synteettinen karan kärki, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan ja estää liukumisen.

Käyttö:

  • Kevyt työstö
  • Hitsaus & kokoonpano

Ominaisuudet:

  • Destacon pneumaattinen kääntöpuristin, jossa on anturivalmis muotoilu (sopii pyöreät anturit) puristimen männän sijainnin tunnistamiseen
  • Kierrerunko turvalliseen asennukseen välys-/kierrereikiin
  • Synteettinen karan kärki, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan ja estää liukumisen

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 821512 korvaava puristusvarsi pneumaattisille kääntöpuristimille

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu

Asennus:

  • Kierrerunko voidaan asentaa välysreiän kautta tai kierrereikään asennuslaipan avulla

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako merkki pneumaattisia keinupintoja oikeanpuoleisessa keinukokoonpanossa?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa 8015 oikean käden keinukiinnike, tämän vasemman käden keinuversion lisäksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäPyörimissuuntaTahtiPyörivä aivohalvausPystysuora puristinMountPortin kokoHinta
DESTACO 8015 kierteinen kääntöpuristin, 0.85 tuuman isku, 18 lb puristusvoima | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Oikea käsi0.85 "0.47 "0.38 "Kierteinen runko10-32€584.43
DESTACO 8016 pneumaattinen vasen kääntöpuristin, alumiini, 25 lb Kapasiteetti | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Vasen käsi0.85 "0.47 "0.38 "Kierteinen runko10-32€615.86
DESTACO 8215 Pneumaattinen kääntöpuristin, oikeanpuoleinen kääntö, anturivalmius | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Oikea käsi1.25 "0.75 "0.5 "Kierteinen runko3 / 8-16€784.90
DESTACO 8216 Pneumaattinen keinupuristin, kierrerunko, vasen keinu | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Vasen käsi1.25 "0.75 "0.5 "Kierteinen runko3 / 8-16€772.58
DESTACO 8415 Pneumaattinen kääntöpuristin, alumiini, 68 lb Pitokyky | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Oikea käsi1.25 "0.75 "0.5 "Kierteinen runko3 / 8-16€679.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 8416 kierteinen kääntöpuristin, 1.25 tuuman isku, 55 lb puristusvoima
€755.38 / yksikkö