DESTACO 847-sarjan paineilmakytkimet


Suodattaa
Puristustangon aukko: 94 astetta
TyyliMalliKiinnitysvarren tyyliPitokykySylinterin reikäKiinnitysvarren pituusPortin kokoHinta (ei alv)
A
847-S
Kiinteä baari1000 paunaa.1.97 "4.87 "1/4 ydinsulkusopimus€585.00
B
847-U
U-baari1000 paunaa.1.97 "4.87 "1/4 ydinsulkusopimus€585.00

847-sarjan paineilmakytkimet

Destaco 847 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet on integroitu keskimmäiseen kytkinvivustoon yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, jotta saadaan laite, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Nämä pneumaattiset puristimet ovat ihanteellisia nopeisiin kiinnityssovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Nämä pneumaattiset vipupuristimet ovat anturivalmiita sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja niissä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen säätimen tarpeen. Näitä puristimia on saatavana kiinteinä ja U-tankoisena kiristysvarsina, jotka pitävät työkappaleet tukevasti paikoillaan ja käsittelevät jopa 1000 lb:n painoisia kuormia. Destaco 847 -sarjan pneumaattisissa vipupuristimissa on kiristysvarsi, joka tarjoaa leveämmän välyksen helpottaakseen lastaamista tukevan kierteisen nokkamekanismin avulla toimii kaksitoimisella ilmasylinterillä. Näissä yksiköissä on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen ja kestää 145 psig:n maksimipaineen. Nämä vaakasuuntaiset vipupuristimet kohdistavat pitovoiman samaan alaspäin, mutta kahva on suljetussa asennossaan vaaka-asennossa. Tämä mahdollistaa yksikön käytön tilanteissa, joissa käyttäjä tarvitsee enemmän tilaa puristimen yläpuolella tai kun käyttäjän käden on oltava poissa puristimesta käytön aikana.

käytät

Destaco 847 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet sopivat ihanteellisesti kulutustavara-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden kiinnittimien kokoamiseen, tarkistamiseen ja hitsaukseen.

Ominaisuudet

  • Destaco 847 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet on integroitu sisäänrakennetulla virtauksenrajoitusmekanismilla, joka eliminoi ulkoisen virtauksen säätimen tarpeen.
  • Nämä pneumaattiset vipupuristimet on varustettu ergonomisella kädensijalla, joka tarjoaa käyttömukavuuden.
  • Ne toimitetaan täysin koottuna ja käyttövalmiina.
  • Tietyt mallit toimitetaan laipallisilla aluslevyillä (247109), jotka takaavat turvallisen liitännän tärinää vastaan.
  • Destaco 847 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet ovat anturivalmiita T-ura- (8EA-109-1) tai pyöreälle (810169) antureille.
  • Nämä mallit ovat kytkinvalmiita 4 mm tai 6.5 x 5 mm antureille.
  • Näissä pneumaattisissa vipupuristimissa on magneettiset männänrenkaat, jotka mahdollistavat tarkan asennon tunnistamisen.
  • Niissä on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 247109: Tätä laipallista aluslevyä käytetään Destaco 847 -sarjan pneumaattisten vipupuristimien kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Tämä laipallinen aluslevy on valmistettu teräksestä, joka antaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • Nämä Destaco 847 -sarjan pneumaattiset vipupuristimet on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimien laatu.

Asennus

  • Näissä Destaco 847 -sarjan pneumaattisissa vipupuristimissa on läpivientireiät pohjassa, mikä helpottaa laitteen asentamista pinnoille.

Usein kysytyt kysymykset

Miten vaakasuuntaisia ​​pneumaattisia vipukiinnittimiä käytetään?

Vaakasuorat vipupuristimet käyttävät keskiosan yläpuolista lukitustoimintoa työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.

Mitä hyötyä on kääntöpuristimen käytöstä muihin puristimiin verrattuna?

Kiinnityspuristimen tärkein etu on, että se toimii nopeasti. Nämä puristimet voivat tuottaa suuren pitovoiman puristimeen käyttämästäsi rajallisesta voimasta.

Mitä eroa on vaaka- ja pystysuunnassa pitämällä kytkinpuristinta?

Kiinnitin on erittäin joustava. Ainoa ero vaaka- ja pystysuunnassa painetun kytkinpuristimen välillä on kahva ja tanko. Molemmat liikkuvat eri suuntiin. Vaakapuristimen kahva on asetettu vaakasuoraan (samansuuntaisesti alustan kanssa), kun puristin on lukittu, kun taas pystypuristin on kiinnitettynä pystysuoraan (suoraan alustaan ​​nähden).

Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?

Destacon vaakasuuntaiset vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on mitattu nimenomaan Newtoneissa. Käytä vipupuristimen kokoa koskevia tietoja määrittääksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puu, sitä suurempi paine vaaditaan. Joten suosittelemme, että riippumatta siitä, onko puristin vahva tai suuri kohdistamaan tarpeeksi painetta, on välttämätöntä käyttää erilaisia ​​​​työkaluja. Tämä lisää painetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?