Destaco 807-S-LC pneumaattinen vipupuristin on korvaava puristin, jota käytetään Destaco 807-S- ja 807-SE -malleissa, kun nämä mallit lakkaavat toimimasta kunnolla tai vanhenevat. Se on ihanteellinen nopeaan kiinnitys-, kiinnitys- ja testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan ja mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Tämä pneumaattinen vipupuristin toimii kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, jonka suurin puristuspaine on 145 psig. Destaco 807-S-LC pneumaattinen vipupuristin on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on integroitu magneettiseen männänrenkaaseen tarkan asennon havaitsemiseen. Yksikkö on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi. Lisäksi siinä on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä. Destaco 807-S-LC pneumaattinen kiinnityspuristin on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Se on integroitu pulttipidikkeellä jopa 500 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja sitä voidaan käyttää -14 - 194 astetta F.
Käyttö:
Destaco 807-S-LC pneumaattista vipupuristinta käytetään automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa kiinnitykseen, testaukseen ja kevyeen hitsaukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-S-LC pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen anturivalmius pyöreälle T-uratyyppisille sylintereille, mikä mahdollistaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen.
- Tässä pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka pitää puristimen mekaanisesti lukittuna jopa ilmanpaineen täydellisen häviämisen yhteydessä.
- Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin on varustettu sisäänrakennetulla virtaussäätimellä, joka poistaa ulkoiset virtauksen säädöt.
- Destaco 807-S-LC pneumaattinen vipupuristin on integroitu magneettiseen männänrenkaaseen asennon tunnistamista varten.
- Puristin voi toimia lämpötiloissa -14 - 194 Fahrenheit-astetta.
- Destaco 807-S-LC pneumaattinen vipupuristin pystyy käsittelemään jopa 500 lb:n kuormia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169: Tämä jatkojohtosarja ja kytkentämutteri on suunniteltu asennettavaksi sylinteriin, jossa on 4 mm:n pyöreä ura. Tämä pyöreä ruokokytkin, jossa on pikakatkaisukaapeli, toimii puristimen sylinteriin kiinnitetyn magneettirenkaan kautta. Siinä on LED vaivatonta asennusta varten, ja sitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 8EA-109-1: Tämä T-ura-kiekkokytkin, jossa on pikakatkaisukaapeli, on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja sitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen välillä.
- Destaco 807-S & 807-SE: Tuotemerkin 807-S-LC pneumaattinen vipupuristin sopii hyvin korvaamaan kuluneet tai toimimattomat 807-S- ja 807-SE-mallit.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 807-S-LC pneumaattinen vipupuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco 807-S-LC pneumaattisessa vipupuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.