Destaco 817-UE pneumaattinen kiinnityspuristin, joka tunnetaan myös nimellä pneumaattinen vipupuristin, on suunniteltu kiinnittämään työkappaleet paikoilleen metalli-, puuntyöstö-, ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 817-UE pneumaattinen puristin on integroitu ilmakäyttöiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sitten paineilman käyttäminen puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Puristin on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen säätimen tarpeen. Se on integroitu keskimmäisen vivuston kanssa yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien kiinnitys, testaus, hitsaus ja autonosien kokoonpano. Siinä on suljettu rakenne käytettäväksi likaisissa ympäristöissä (MIG- ja pistehitsaus). Pneumaattista vipupuristinta ohjaa kaksitoiminen pneumaattinen sylinteri, jonka suurin puristuspaine on jopa 145 psig. Destaco 817-UE pneumaattinen vipupuristin on konfiguroitu ergonomisella kädensijalla, mikä takaa käyttäjän äärimmäisen mukavuuden vähentämällä käsien väsymistä. Yksikkö mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä tilapäisellä kiinnityksellä ja on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten. Destaco 817-UE pneumaattinen vipupuristin on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Se mahdollistaa kaksinkertaisen kiinnityspinnan maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi ja pystyy käsittelemään jopa 375 lb:n kuormia. Pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta F, ja sen mukana toimitetaan U-tangon kiinnitysvarsi, joka pitää työkappaleet turvallisesti paikoillaan. paikka.
Käyttö:
Destaco 817-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on ihanteellinen hitsaukseen, autonosien kokoonpanoon ja kiinnitysten tarkistukseen ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 817-UE pneumaattinen kiinnityspuristin mahtuu pyöreisiin ja T-uratyyppisiin sylintereihin.
- Tässä pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä, joka poistaa ulkoiset virtauksen säädöt.
- Se on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten.
- Pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi kiinnityspintaa optimaalisen joustavuuden takaamiseksi.
- Destaco 817-UE pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy käsittelemään jopa 375 lb:n kuormia.
- Tätä pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 225208-M: Näitä litteällä kärjellä sidottuja neopreenikaroja käytetään Destaco 817-UE pneumaattisen vipupuristimen kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalin työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Niitä voidaan säätää helposti eripaksuisille materiaaleille ja ne voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimen käyttöikää vähentämällä naarmuuntumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
- Destaco 507107: Nämä laipalliset aluslevyt on suunniteltu 817-UE-yksiköille, jotta ne voidaan kiinnittää turvallisesti tärinää vastaan.
- Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Pyöreitä ruokokytkimiä pikakatkaisukaapeleilla ohjataan puristimen sylinteriin kiinnitetyn magneettirenkaan kautta. Niissä on LED vaivatonta asennusta varten, ja niitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 8EA-109-1: Nämä T-ura-kiekkokytkimet, joissa on pikakatkaisukaapelit, on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä Destacon pikakatkaisukaapelit 2M (CABL-010) ja 5M (CABL-013) tarjoavat joustavan pituuden ja korkeuden säädön, ja ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 817-UE pystysuoraan kiinnityspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco 817-UE pystysuorassa kiinnittimessä on kaksi kiinnityspintaa turvallisen asennuksen ja optimaalisen joustavuuden takaamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä autonosien kokoamis- tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.