Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 817-U Pneumaattinen pitopuristin, varren pituus 2.37 tuumaa, kantavuus 375 lbs. | AJ8BLP

DESTACO 817-U Pneumaattinen kiinnike, varren pituus 2.37 tuumaa, kantavuus 375 lbs.

Varastossa
Tuote: AJ8BLP Malli: 817-U

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€391.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus2.37 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen95 astetta
Sylinterin reikä1.26 "
TyöjaksoKohtuullinen/Keskitaso
Pitokyky375 paunaa.
AsennussuuntaPystysuora
Avoin korkeus7.51 "
Avaus95 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/8 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)19.08
Laivan pituus (cm)15.85
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 817-U pneumaattista kiinnityspuristinta käytetään teollisissa sovelluksissa työstön pitämiseen koneistus- tai hitsausprosessien aikana. Se mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan kiinnityksen, mikä lisää tarkkuutta ja tuottavuutta valmistusympäristöissä, joissa työkappaleiden kiinnittäminen on ratkaisevan tärkeää.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksi asennuspintaa joustavuuden lisäämiseksi.
  • Tässä puristimessa on sisäänrakennetut virtauksen säätimet käytön helpottamiseksi ja magneettirengasmäntä asennon tunnistamiseen.
  • Se mahtuu joko T-ura- / pyöreämuotoisille antureille tehokkaan ohjauksen aikaansaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltan tätä Destaco 817-U -puristinta?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti puristin kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Pidä kiinnityspinnat puhtaina pyyhkimällä kuivalla liinalla jokaisen käytön jälkeen.
  • Voitele liikkuvat osat suositellulla voiteluaineella sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkista ja puhdista sisäänrakennetut virtauksen säätimet varmistaaksesi optimaalisen toiminnan.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa kiinnityspuristinta?

A.

  • Tarkista kiinnitysvoima sovelluksesi tarpeiden mukaan.
  • Varmista yhteensopivuus työkappaleesi materiaalin ja koon kanssa.
  • Valitse sopiva toimintamekanismi.
  • Valitse helppo ja tarkka säätö.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusPitokykyPortin kokoHinta
DESTACO 817-SE Pneumaattinen alaspidin, 450 lb Pitokapasiteetti | AJ8BFB 817-SE3.04 "450 paunaa.1/8€385.48
DESTACO 817-UE Pneumaattinen kiinnike, U-tankovarsi, pystyasennus | AJ8BFQ 817-UE2.37 "375 paunaa.1/8€353.64
DESTACO 817-S -pidätyspuristin, 3.04 tuuman kiinnitysvarsi, 450 lb Kapasiteetti | AJ8BLN 817-S3.04 "450 paunaa.1/8 ydinsulkusopimus€392.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 817-U Pneumaattinen kiinnike, varren pituus 2.37 tuumaa, kantavuus 375 lbs.
€391.67 / yksikkö