Destaco 827-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään / kiinnittämään työkappale paikallaan. Destacon pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin, jotta se tarjoaa kevyen kiinnityksen metalli- ja puuntyöstösovelluksissa. Tässä kytkinpuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Destacon pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi asennuspintaa, jotka mahdollistavat pysty-/vaaka-asennuksen käyttötarpeen mukaan. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Siinä on U bar -tyylinen kiinnitystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla voidaan kiinnittää puristin tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä. Destaco 827 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös vankkamaisena kiristysvarren versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 827-UE pneumaattinen kiinnityspuristin sopii kevyeen pneumaattiseen kiinnitykseen hitsaus- ja kokoonpanosovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 827-UE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Siinä on U bar -tyylinen kiinnitystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön.
- Destacon pneumaattisen kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle/työpöytään.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Laipallista aluslevyä Destaco 235106 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
- Destaco 240208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 827-UE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa.
- Destaco 810450-40-1-00 vaihtotiivistesarjaa käytetään kuluneen/vaurioituneen tiivisteen vaihtamiseen Destaco 827-UE pneumaattisen kiinnityspuristimen paineilmasylinterissä.
- Destaco CABL-010 pikakatkaisukaapelia käytetään liittämiseen puristimen anturiin.
- Destaco 810169 pyöreä ruokokytkin on anturi, jota käytetään puristimen männän asennon tunnistamiseen.
- Destaco 8EA-109-1 T-ura-kiekkokytkin on anturi, jota käytetään puristimen männän asennon tunnistamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 827-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 827-UE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi paria kiinnitysreikiä alustassa, jotka asennetaan tasaiselle pinnalle/työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa vain irrottamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
Q. Miten pystysuorat pidikekytkimet toimivat?
A. Pneumaattisissa pitopuristimissa, kuten Destaco 827-UE -puristimessa, on pneumaattinen sylinteri mäntätyyppisellä konfiguraatiolla, ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloportin kautta ja hands free -puristustoiminto saavutetaan säätämällä tuloilman syöttö.
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristyslaitteet sekä kokoonpano- ja testaustoiminnot.
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia paineilmakiinnittimiä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 827-UE:n, U-tankotyylisen pneumaattisen kiinnityspuristimen lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös kiinteät tankotyyliset pneumaattiset puristimet (Destaco 817-S pneumaattinen puristin).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
V. Kyllä, käyttäjät voivat myös valita laajasta valikoimasta kevyitä ja keskisuuria kuormia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (alumiini / teräs).