Luettelo
Mikä WW Grainger tarjoatteko tuotteita?
Tarjoamme koko Grainger toimittaa työkaluluettelo. Raptor Supplies on virallinen kansainvälinen jakelija Grainger Tuotteet. Toimitamme yli 1.5 miljoonaa + korkealaatuista tuotetta, spares ja haitatumables 33 tuotteen kategories kattaa tuhatnds Yhdysvaltain teollisuusrintaliivitnds.
Yksi suuri etu Grainger katalogi on sen tuotevalikoiman pelkkä koko. Kukaan ei enää halua selata paksuja, painavia luetteloita löytääkseen tuotteita, joten kirjoita vain Grainger osanumero verkkosivuillamme löytääksesi tarvittavan tuotteen.
Mitkä rintaliivitnds omistaa Grainger?
WW Grainger hänellä on useita omistamia rintaliivejändsmukaan lukien Dayton, Speedaire, Tough Guy, Air Handler, Lab Safety Supply, Battalion, Condor ja Westward. Tämä tarkoittaa these rintaliivitnds ovat yksinoikeudella Grainger ja niiden jakelijat. Suurin osa thesTuotteet valmistetaan joko Yhdysvalloissa tai China.
Dayton: Tarjoaa erilaisia moottoreita, tuulettimia, puhaltimia, pumppuja, voimansiirtojassihihnoihin ja hihnapyöriin sekä materiaalinkäsittelytuotteisiin, jotka sopivat erilaisiin autoteollisuuden sovelluksiin. Dayton vaihdemoottoreita käytetään nopeuden ja vääntömomentin säätämiseen haluttuun arvoon ja ne soveltuvat käytettäväksi peristalttisissa pumpuissa. Tuotemerkin synkroniset vetopyörän hihnat tarjoavat äänettömän, luistamattoman suorituskyvyn ja alhaiset jännitysvaatimukset.
Speedaire: Tunnetaan laajasta pne-valikoimastaumatic-tuotteet, kuten ilmakompressorit, tyhjiöpumput, FRL-säätimet, liittimet / letkut, pneumatyökalut ja venttiilit. Speedaire PNEumatic-ilmasylinterit soveltuvat sovelluksiin, joissa ei tarvita magneettisensorimäntiä. ThesKompakteissa sylintereissä on ruostumaton teräsrakenne, jotka kestävät -40 - 200 asteen lämpötilojarees F ja paineet jopa 200 psi.
Westward: Ideal merkki käsityökaluille, hylsyille ja teräille sekä työkalujen säilytykseen. Tunnetaan myös työstötyökaluista, kuten clamps, purseenpoistotyökalut, kääntötyökalut ja jyrsintä-/kierretyökalut. Westward säädettävä jakoavainhes on suunniteltu ASME-sertifikaatin mukaisestitifja ne sopivat hyvin LVI-laitteiden muttereiden, pulttien ja liitosten kiinnittämiseen. These wrenches teräsrakenne mustalla fosfaattipinnoitteella, joka kestää hydrauliöljyjä tai syövyttäviä nesteitä ja säädettävä ruuvimekanismiinalisää asennustyökalujen tarvetta.
Condor: Tunnetaan ensisijaisesti turvavarusteiden toimittajana, joka tarjoaa suojalaseja, käsineitä ja putoamissuojatuotteita. Chemical-, lämpötila- ja leikkausresistant alla tarjotaan käsineet Condor suojakäsineet kissaegory ylittävät CE-standardit ja niitä käytetään laajalti rakentamisessa, erospace, autoteollisuus, petroliemikalkki- ja metalliteollisuus.
Air Handler: Kuten name ehdottaa, että tämä merkki tarjoaa ilmansuodatintuotteita. Tämä sisältää paneeli- ja laskostetut ilmansuodattimet, ilmansuodatintyynyt/rullat ja pussi-/laatikkoilmasuodattimet. Tuotemerkin ilmanpuhdistimia käytetään pitämään ilma terveenä ja hajuttomana, ja ne pystyvät toimittamaan ilmavirtauksen jopa 2000 cfm. These siivoojat toimittavat a maximum suodatusluokitus ja tehokkuus 0.3 mikronia ja 0.65, respectiiviisti.
Lab Safety Supply: Tarjoaa ensisijaisesti laboratoriotarvikkeita ja -laitteita. Tuotemerkin ultraäänipuhdistimet ovat ideal puhdistustehtäviin, kuten proteiinien, veren ja epäpuhtauksien poistamiseeninalasitavaroiden ja laboratoriovälineiden nts; eliminavahat, lika, rasvat ja öljyt switches & vaihteet ja puhdistusfluksi & kontaminants elektronisista laitteista.
Tilauksen tekeminen
Pitääkö minun tarjota vain Grainger koodi tarjouksen saamiseksi?
Kyllä, tarjoa vain Grainger osanumero(t) meille. Asiakkaat lähettävät meille toisinaan virheellisiä Grainger osanumerot; tämä on yleensä tapaus, jossa "B" ja "8" vaihdetaan tai "O" sekoitetaan "0":ksi. Tarkista vain osanumerot ennen kuin pyydät tarjousta!
Kuinka teen tilauksen?
Yksinkertaisin tapa tehdä tilaus on etsiä Grainger tuotekoodi verkkosivuillamme ja viimeistele sitten tilauksesi verkossa verkkosivustollamme. Vaihtoehtoisesti, jos et löydä Grainger osanumeron verkkosivuillamme, voit lähettää meille tarjouspyynnön sähköpostitse / chatissa Grainger tarvitsemasi teollisuustuotteet.
Kun olet saanut virallisen tarjouksemme, voit i) lähettää Purchase Tarjottua hintaa vastaava tilaus tai ii) vastaa vain puhelimitse/sähköpostitse, että haluat jatkaa tarjottua tarjousta. Raptor Supplies lähettää sitten sinulle Proforma-laskun maksua varten tai tarjoaa sinulle NET30-maksuehdot, mikäli hyväksyntä (UK/EU busi)nesvain asiakkaille).
Is Grainger Kansainvälinen huoltopalvelu Euroopassa?
Grainger Eurooppa toimittaa kiinnikkeitä ja kiinnikkeisiin liittyviä tuotteita yli 60000 XNUMX asiakkaalle eri puolilla maanosaa.
Onko sinulla MOQ Grainger kohteita?
Vältämme osumasta asiakkaisiin vähimmäismääräkynnyksillä, mutta toisinaan MOQ:ta sovelletaan. Tämä johtuu ensisijaisesti MOQ:sta Grainger on aloittanut a specific kohde. Esimerkkejä tästä olisi purchases putkivaloja, ruuveja tai laskostettuja ilmansuodattimia, joita myydään vain kotelo-/pakkausmäärissä.
Tavoitteemme on toimittaa sinulle Grainger tarvitsemasi kansainväliset tuotteet, äläkä pakota sinua ostamaan tarpeettomia määriä. Veloitamme kuitenkin vähimmäistoimitusmaksun, koska useimmat tilaukset toimitetaan kuriiripalvelun kautta. Toimitamme pikakuljetuksella carrierkuten FedEx / TNT, DHL ja UPS.
Entä vanhentunut tai discojatkuu Grainger luettelotuotteet?
Jos etsit Grainger osa, joka on nyt discovanhentunut tai vanhentunut, voimme usein ehdottaa vaihtoa Grainger mallia tai vastaavaa spec vaihtoehto toiselta yhdysvaltalaiselta merkiltä. Grainger osien vanhentuminen on yleinen ongelma moottoreille tai puhaltimille, jotka kestävät yleensä pitkään. Lähetä vain kuva olemassa olevasta osanumerostasi, jossa näkyvät mahdolliset merkinnät, namelautaset jne. ja vastaamme tarjouksella vaihtotuotteesta.
Mitä asiakirjoja voit toimittaa Grainger Tuotteet?
Raptor Supplies voi tarjota useita certificates varten Grainger kohteita. These sisällyttää Grainger certifvaatimustenmukaisuustodistus, OEM-sertifikaattitifvaatimustenmukaisuustodistus ja erän jäljitettävyysvarmtificates. Huomaa, mikä tahansa sertificate-pyynnöt on tehtävä tilauksen yhteydessä. Emme voi viihdyttää ketääntifilmoituspyynnöt tilauksen lähetyksen tai toimituksen jälkeen.
Myytkö yksityishenkilöille?
Raptor Supplies, luotettava Grainger jakelija myy ensisijaisesti yrityksilleness asiakkaat, jotka tarvitsevat tuotteiden toimitusta, joita he eivät voi ostaa paikallisesti. Jos olet yksityishenkilö, joka on kiinnostunut saamaan tarjouksen, käsittelemme tällaiset pyynnöt tapauskohtaisesti. Ymmärrämme hyödyllisenness Grainger luettelo yksityishenkilöille aroja maailmassa, mutta olemme keskittyneet palvelemaan yritysten tarpeitaness asiakkaita.
Sain tilaukseni, mutta en näe sitä Grainger koodi tuotteeseen?
Grainger on suuri teollisuusosien jakelija, joka tarjoaa tuotteita, jotka ovat pääasiassa muiden yritysten valmistamia. Tämä tarkoittaa, että suurin osa Grainger tuotteissa on OEM-/valmistajan mallinumero, ja tuotteessa saattaa myös näkyä valkoinen tarra, jossa näkyy Grainger luettelon osanumero.
Exceptähän rule on Grainger Hyväksytty ja Graingeromistamat rintaliivitnds kuten Dayton, Speedaire, Tough Guyjne. missä Grainger koodi ja valmistajan mallinumero on same.
Toimitus
Mitä Grainger emmekö toimita työkaluja lentoteitse?
On olemassa useita Grainger tuotteet, joille emme tarjoa lentokuljetuksia, mukaan lukien magneettiset tuotteet, vaaralliset rasvat/nesteet, yli 10 jalkaa pitkät tuotteet ja tuotteet, jotka sisältävät engiänes.
Magneettiset esineet, kuten harvinaiset maametallit tai ceramic-magneetit voivat häiritä lentokoneita, joten niitä ei tarjota. Grainger rasvat tai nesteet, jotka ovat classilentoliikenteelle vaarallisiksi luokiteltuja tuotteita ei myöskään ole myynnissä. Tarkistaaksesi, voimmeko tarjota rasvaa tai nestettä, tarkista tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Jos asiakirjan kohdassa 14 IATA-osion alla luetellaan "Ei säännelty kuljetuksiin", voimme tarjota tarjouksen. Pitkät esineet, joiden pituus on yli 10 jalkaa, ovat todennäköisiälematic koska kuriirit eivät voi lähettää these pituudet ja vaatisi sitten kuljetuksen lento-/merirahdin kautta.
Lopuksi esineet engillänes voi olla ongelmallinenlematic lainataksemme, koska meidän on vahvistettava, jos ne toimitetaan hydraulinesteiden tai öljyn/rasvan kanssa. Tämä edellyttäisi, että vahvistamme jokaisen moottorin nesteen vaaratilanteen käyttöturvallisuustiedotteen kautta. Voisimme tarjota merirahtitarjouksen tuotteille, jotka sisältävät engiänes.
Mihin tarjoat toimitusta Grainger teollisuustuotteita?
Me toimitamme Grainger osanumerot asiakkaille Netherlassands / Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Afrikka. Paikallinen toimitus tarjotaan asiakkaille KVK-numerolla: 81252625, Euroopan Unioni ja Singapore, eli tarjouksessamme oleva hinta on kaikki mitä maksat, me hoidamme tulliselvityskulut. Missä toimitusehdot ovat DDU / DAP, lähetämme Grainger tuotteet kotiovellesi, mutta mahdolliset tullausmaksut ovat asiakkaan tilillä.
Kaikki tilaukset, joiden loppukäyttäjä tai kohdeinaTämä koskee OFAC:n luettelossa olevia maita/yhteisöjä, joita ei viihdytetä, koska noudatamme kaikkia Yhdysvaltojen lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät Yhdysvalloissa valmistettujen tuotteiden vientivalvontaan. Varaamme myös oikeuden pyytää täydellistä loppukäyttäjän kohdettainatiedot ennen fu-tapahtumaalfilment mistä tahansa tilauksesta.
Mikä lähetys optimitä minulla on Grainger kohteita?
Tilaukset maissa, joissa tarjoamme paikallista toimitusta, ovat generalToimitetaan TNT:n tai paikallisen postin kautta (Royal Mail, Post NL, Singpost) tilauksen painon ja arvon mukaan. Tilavampiin / raskaampiin lähetyksiin tarjoamme sekä lento- että merirahtiaptipäälle (DDP, DAP ja CPT). Kun pyydät tarjousta, kerro meille, millä rahtitavalla haluat tarjouksen (etenkin raskaiden lähetysten osalta).
Asiakkailla on myös optiEXW-toimitusehtojen mukaisesti ja voivat lähettää tilauksensa käyttämällä omaa UPS-/DHL-/FedEx-tiliään tai huolitsijaa Yhdysvaltain varastostamme. Auttaaksemme sinua määrittämään toimituskulut, jos päätät järjestää lähetyksen, annamme paino- ja mitat tiedot + noutopaikan tiedot.
Tarvitsen jotain kiireellisesti, kuinka nopeasti voit toimittaa?
Normaali toimitusaikamme frame kuriirin kautta toimitetuille tilauksille on 1 viikko. Tarjoamme pikatoimituksen optiyksiköt, jotka voivat toimittaa tilaukset asiakkaille KVK-numerossa: 81252625, Eurooppa ja Singapore 3-4 päivän sisällä. Vaihtoehtoisesti tarjoamme noudon Yhdysvaltain varastoltamme 1 päivän sisällä tilauksen tekemisestä.
Huomaa, pikalähetys options ei ole saatavilla suurille tilauksille lentorahdin nykyisten toimitusrajoitusten vuoksi. Kaikkien lentorahdin kautta lähetettyjen tilausten toimitus kestää enintään kaksi viikkoa.
Mitä palautus-/peruutusehtosi koskee Grainger kohteita?
Voit peruuttaa minkä tahansa tilauksen ennen toimitusta saadaksesi täyden hyvityksen. Lähetetyt tilaukset voidaan palauttaa 15 päivän kuluessa toimituksesta. Jos haluat palauttaa tilauksesi, tuotteiden tulee olla uudenveroisia ja alkuperäisessä kunnossaaninal pakkaus. Varaamme myös oikeuden veloittaa 20 % varastointimaksun kaikista palautuksista, eikä rahtimaksuja palauteta.
Niille asiakkaille, jotka tarvitsevat varmuutta, he ovat tilannut oikean Grainger osa, voimme tarjota kuvia tuotteista, jotka on tilattu ennen toimitusta. Pyydä tätä tarvittaessa tilauksen yhteydessä.