Pneumaattiset puristimet Käytä pneumaattisia sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen pitämään alaspäin työkappaleita, jotka vaativat toistuvaa kiinnitystä/purkamista. Destacon pneumaattiset vipupuristimet ovat ihanteellisia kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaustoimintojen suorittamiseen auto- ja elintarvike- ja pakkaussovelluksissa. Destaco 810 -sarja pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisia versioita 210-sarjan manuaalisista puristimista. Ne ovat anturivalmiita sekä pyöreisiin että T-uratyyppisiin antureisiin. Näissä puristimissa on sisäänrakennettu virtausrajoitus, mikä eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Destaco 810-S on varustettu kiinteällä kiristystangolla karan kiinnittämiseksi kiinteään asentoon. Sitä ohjataan ilmakäyttöisellä pneumaattisella sylinterillä, jossa on magneettirengasmäntä sujuvan toiminnan ja asennon tunnistamisen varmistamiseksi. Pneumaattinen sylinteri kuluttaa 0.029 kuutiojalkaa ilmaa 1/8 NPT-portin kautta ja kestää 10 baarin maksimipainetta. Tämän pneumaattisen puristimen maksimikuormankesto on 750 lb. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Tässä kiinnitysalustassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on U-kiristystanko karan paikan säätämiseksi; sylinteri, jossa on G-1/8-ilmaportti paineilman syöttämiseen.
Käyttö:
Destaco 810-S pneumaattinen kiinnityspuristin sopii sovelluksiin, kuten kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen ja kokoonpanoon auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 810-S pneumaattinen kiinnityspuristin on varustettu kiinteällä kiristystangolla karan kiinnittämiseksi kiinteään paikkaan.
- Puristimen tangon pituus on 3.57 tuumaa ja se on 1.79 tuumaa kiinnitysalustan yläpuolella.
- Tätä kiristysvartta liikutetaan paineilmasylinteristä tulevalla puristuspaineella työkappaleiden pitämiseksi alhaalla.
- Pneumaattisessa sylinterissä on sisäänrakennettu virtauksen säätö, joka takaa rajoittamattoman ilmavirran, tasaisen toiminnan ja estää ulkoisten virtaussäätimien tarpeen. magneettirengasmäntä tarkkaan asennon tunnistamiseen.
- Puristimeen voidaan sijoittaa pyöreät (810169) tai T-ura-anturit (8EA-109-1) sen kiinni- ja aukiasennon tunnistamiseksi.
- Sen mukana tulee pulttipidike kiinnitettyjen karojen kiristämiseksi kiinteään paikkaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 210114: Näitä pulttipidikkeitä käytetään Destaco 810-S pneumaattisen kiinnityspuristimen kanssa karojen kiristämiseen kiinteässä paikassa.
- Destaco 810CYL -vaihtosylinterikokoonpano: Nämä sylinterikokoonpanot on suunniteltu korvaamaan vialliset pneumaattiset sylinterit, jos vanha kuluu tai on viallinen.
- Destaco 810-S-LC & 810450-40-1-00: Nämä vaihtopuristinkokoonpano ja tiivistesarjat korvaavat vialliset tai kuluneet puristinkokoonpanot tai puristimen pneumaattiset tiivisteet.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä 2 ja 5 metriä pitkät, nopeasti irrotettavat anturikaapelit on kytketty pneumaattisen sylinterin antureisiin havaitsemaan puristimen kiinni/avoin asento.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 810-S pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukaisesti, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus, ympäristöterveys ja puristimen erinomainen suorituskyky.
Asennus:
- Destaco 810-S pneumaattisen vipupuristimen pohjassa on kierrereiät nopeaa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita muunnelmia Destaco 810-S pneumaattisesta kiinnityspuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän pneumaattisen puristimen versiona, jossa on G-1/8-kokoinen ilmaportti (Destaco 810-SE) ja variantti, jossa on U-tanko ja 600 lb:n pitokapasiteetti (Destaco 810-U).
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).