DESTACO 81L-sarjan pneumaattiset virtapihdit


Suodattaa
materiaali: Alumiini, teräsvarsi , Käyttölämpötila: -14 -+195 astetta F.
TyyliMalliPitovoimaAvauskulmaSylinterin reikäKiinnitysvarren tyyliPortin kokoHinta (ei alv)
A
81L20-14100
-----€997.22
A
81L20-10100
-----€442.91
A
81L25-10100
-----€467.73
A
81L25-14100
-----€467.73
A
81L12-14100
15 Ft. Kg.90 °0.47 "keskusM5€368.45
A
81L12-10100
18 Ft. Kg.120 °0.47 "keskusM5€368.45
A
81L16-14100
30 Ft. Kg.90 °0.63 "keskusM5€393.27
A
81L16-10100
44 Ft. Kg.120 °0.63 "keskusM5€393.27

81L-sarjan pneumaattiset virtapihdit

Nämä Destaco 81L -sarjan pneumaattiset voimapuristimet on suunniteltu tarttumiseen, kiinnittämiseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Niissä on alumiinirunko ja vaakasuora teräsvarsi, jotka lisäävät lujuutta ja kestävyyttä. Näitä pneumaattisia kiinnityslaitteita käytetään pitämään tuotteet turvallisesti paikoillaan virheetön toiminnan varmistamiseksi, ja ne on tarkoitettu vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa parantaakseen kestävyyttä, luotettavuutta ja tarkkuutta. Destacon pneumaattiset puristimet on integroitu karkaistuihin niitteihin ja holkkeihin kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, pyörittämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Ne sisältävät pneumaattisen sylinterin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Nämä yksiköt on varustettu patentoidulla Toggle Lock -mekanismilla, joka lukitsee puristimen kiinteään asentoon, jos äkillinen painehäviö tai letkun irtoaminen havaitaan. Destaco 81L -sarjan puristimet kestävät 73.8 lb:n maksimikuorman jopa 72 psi:n paineissa lämpötiloissa -14 - 145 astetta Fahrenheit. Nämä pneumaattiset voimapuristimet ovat yhteensopivia Destacon tiivistesarjojen (81L16-1-00) kanssa puristimien esteettömän toiminnan varmistamiseksi sekä anturien (8EA-109-1), jotka on asennettu sylintereihin, joissa on T-urat. Nämä anturit aktivoidaan magneettirenkaalla, joka on asennettu puristimien sylinteriin.

käytät

Nämä Destaco 81L -sarjan pneumaattiset voimapuristimet tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten ne voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Nämä Destaco 81L -sarjan pneumaattiset voimapuristimet käyttävät paineilmaa puristustoiminnon suorittamiseen.
  • Niissä on kevyt alumiinirakenne vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa.
  • Näissä puristimissa on pienikokoinen muotoilu ja vaakasuora kiristysvarsi ahtaille alueille.
  • Ne toimitetaan magneettirenkaalla asennon tunnistamista varten.
  • Näissä kaksoisasennuspinnassa (edessä ja takana) on kierrereiät kätevää asennusta varten.
  • Niissä on Toggle-Lock-toiminto, joka suurentaa syöttökuormia, siirtää pyörivän liikkeen lineaariseksi liikkeeksi ja lukitsee nivelten asennon.
  • Nämä puristimet pystyvät toimimaan lämpötiloissa -14 - 145 astetta Fahrenheit ja voivat toimia jopa 120 psi:n tulopaineissa
  • Nämä Destaco 81L -sarjan pneumaattiset voimapuristimet on integroitu karkaistuihin niitteihin ja holkkeihin kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, pyörittämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 81L16-1-00: Nämä Destacon tiivistesarjat on suunniteltu puristimien esteetöntä toimintaa varten ja ne takaavat tehokkaat työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisut.
  • Destaco 8EA-109-1: Nämä IP 67 -luokitellut anturit ovat yhteensopivia merkin 81L-sarjan pneumaattisten voimapuristimien kanssa, jotka on asennettu sylintereihin, joissa on T-uraurat ja jotka voivat toimia lämpötiloissa -14 - 140 astetta Fahrenheit. Nämä anturit aktivoidaan magneettirenkaalla, joka on asennettu puristimien sylinteriin, ja niissä on LED-valo asennuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • Nämä Destaco 81L -sarjan pneumaattiset voimapuristimet ovat ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -sertifioituja.

Asennus

Nämä Destaco 810 -sarjan pneumaattiset vaihtokiinnikkeet varmistavat helpon pinta-asennuksen, ja ne voidaan asentaa puristimen edestä, takaa tai sivulta.

Usein kysytyt kysymykset

Onko Destacon pneumaattisia kääntöpuristimia saatavilla eri kokoisina sylinterirei'issä?

Kyllä, 81L-sarjan Destaco pneumaattisia puristimia on saatavana sylinterireikien kokoina 12-25 mm.

Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?

Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Mikä on puristimen pitokyky?

Puristimen pitokyky tai pitovoima merkitsee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Toimittaako Destaco myös vedenkestäviä puristinantureita?

Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Mitä ovat tehopuristimet?

Power Clamp on raskas, lukittava, pneumaattinen puristin, joka on suunniteltu autoteollisuudelle lisäämään tuotantoa automaation avulla.

Mitkä ovat tehopuristimien edut?

Tehopuristimet tarjoavat mahdollisuuden hallita puristusvoimaa, lisätä tuottavuutta ja tuotantoa, tarjota johdonmukaisia ​​ja tehokkaita palveluita toistuviin tuotantotoimintoihin ja tukea automaattisesti säätyviä työkappaleita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?