Pneumaattiset puristimet käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja toistuvaa kiinnitystä vaativien työkappaleiden pitämiseen. Destacon pneumaattiset vipupuristimet soveltuvat kokoonpanoon, hitsaukseen ja kevyisiin kiinnitystöihin metallin- ja puuntyöstösovelluksissa. Destaco 807 -sarja pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisia versioita 207-sarjan käsikäyttöisistä puristimista. Ne ovat anturivalmiita sekä pyöreisiin että T-aukoisiin antureihin, ja niissä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusominaisuus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Destaco 807-U-LC:tä käytetään Destaco 807-U -puristimen kuluneen tai viallisen kokoonpanon korvaamiseen. Tämä puristinkokoonpano on varustettu U-tangolla, johon mahtuu säädettävä kara työkappaleiden pitämiseksi. Sitä voidaan käyttää kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, jossa on magneettirengasmäntä sujuvan toiminnan ja asennontunnistuksen takaamiseksi. Tämä pneumaattinen sylinteri kuluttaa 0.015 kuutiojalkaa ilmaa 1/8 NPT- tai G-1/8-portin kautta ja kestää 10 baarin maksimipaineen. Vaihtopuristinkokoonpano tarjoaa maksimikantavuuden 375 lb. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen, mikä takaa käyttäjän turvallisuuden ja varman käytön. Tämän puristimen pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on korkeat käyttölämpötilat ja kiinteä kiristystanko käytettäväksi toimissa, jotka vaativat kiinnitystä ennalta määrätyssä paikassa.
Käyttö:
Destaco 807-U-LC pneumaattista kiinnityspuristinta käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten tarttumiseen, puristamiseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen ja kokoonpanoon auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-U-LC pneumaattista kiinnityspuristinta käytetään korvaamaan vanha tai kulunut Destaco 802-U -puristin.
- Se on varustettu U-kiristimellä karan asennon joustavaa säätöä varten.
- Tämän kiinnitystangon pituus on 2.51 tuumaa ja korkeus 1.38 tuumaa.
- Sen maksimikantavuus on 375 lb.
- Tämä puristin käyttää vipua, joka kohdistaa pneumaattisen paineen ilmakäyttöiseen pneumaattiseen sylinteriin ja liikuttaa sitten kiristysvartta.
- Sen mukana tulee laipalliset aluslevyt kiinnitetyn karan kiristämiseksi kiinteään paikkaan.
- Tämän puristinkokoonpanon pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa asennusta varten tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 807CYL -vaihtosylinterikokoonpano: Nämä sylinterikokoonpanot kiinnitetään vaihtopuristinkokoonpanoihin 807-sarjan pneumaattisten puristimien kuluneiden tai viallisten osien korvaamiseksi.
- Destaco 2007208-M: Raptor Supplies voi toimittaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat kiinnitystankoon kiinnittämiseen ja työkappaleiden pitämiseen.
- Destaco 507107: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään karan kiristämiseen kiinteässä paikassa, kun ne on kiinnitetty Destaco 807-U-LC -vaihtopuristimeen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 807-U-LC pneumaattinen kiinnityspuristin noudattaa ISO 14001:2015- ja ISO 9001:2015 -standardeja varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 807-U-LC pneumaattisen vipupuristimen pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät helppoa ja varmaa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 807-U-LC -vaihtopuristinkokoonpanon versioita on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän pneumaattisen puristimen versiona, jossa on kiinteä puristinvarsi ja maksimi pitokapasiteetti 500 lb.
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destaco-puristimiin uudelleenrakentamista varten?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC:tä, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoimalla tai kohdistavalla voimalla tarkoitetaan todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleeseen sen pitämiseksi kiinni. Pitovoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, riippuen useista tekijöistä, kuten kiinnitetyn karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).