Destaco 89R40-010-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä tekee kiinnittämisestä erittäin kompaktille alueelle helposti mahdollista. Kompaktin rakenteen ansiosta se soveltuu sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Tämä puristin on ihanteellinen kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä kaksitoiminen, lukkiutumaton puristin antaa puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineeseen ja reiän kokoon. Destaco 89R40-010-2 puristin käyttää vahvaa hydraulista puristinmekanismia, joka on tarkoitettu tarjoamaan nopea kiinnitys toissijaisissa valmistustoiminnoissa sekä ei-metallisille että metallisille tuotteille. Tämän puristimen nopea kääntö- ja puristinliike varmistaa paremman tuottavuuden. Se pystyy sovittamaan 6.5 mm x 5 mm T-raon ja 4 mm pyöreän tyylin kytkimet, ja se on anturivalmis T-aukoille ja pyöreille antureille. Tämä Destacon pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea / suora) ja sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Siinä on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi ja vankka rakenne, joka parantaa puristimen perustoimintoja ja tarjoaa johdonmukaisuuden. Destaco 89R40-010-2 kääntöpuristin voi toimia paineissa, jotka vaihtelevat välillä 45 psig - 120 psig, jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Sen mukana tulee puristinvarret maksimaalisen ja väsymättömän kiristysvoiman aikaansaamiseksi (kokonaisisku enintään 21 mm) ja 85 lb:n pitokapasiteetti Tämä laite on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Se on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotta puristimen toiminta on esteetöntä.
Käyttö:
Destaco 89R40-010-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se sopii erinomaisesti sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kokoonpanoon, kiinnitykseen, testaukseen ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 89R40-010-2 pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea / suora) joustavaan kokoonpanoon.
- Siinä on vankka ja kevyt rakenne useille miljoonille jaksoille.
- Tässä kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi.
- Se on anturivalmis T-ura- tai pyöreätyyppisille kytkimille.
- Puristin pystyy toimimaan jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa paineen ollessa 45 psi - 125 psi.
- Se on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotka takaavat puristimen esteettömän toiminnan.
- Tämä laite on varustettu pneumaattisella sylinterillä paineilmalähteeseen liittämistä varten.
- Se tarjoaa maksimiiskun 21 mm ja pitokapasiteetin jopa 85 lb.
- Destaco 89R40-010-2 pneumaattinen keinupuristin voi heilua vasemmalla, oikealla ja suoraan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8JG-218-1: Nämä Destacon pneumaattiset kääntövarret on suunniteltu merkin pneumaattisille kääntöpuristimille. Niissä on kevyt alumiinirakenne, joka takaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden, ja ne on varustettu lukittavalla kartioliitoksella, joka helpottaa varren asettamista jopa 360 astetta.
- Destaco 8MA-087-1: Nämä Destacon runkoasennuslaipat mahdollistavat vaihtelevan korkeudensäädön ja upotetun asennuksen. Niitä voidaan käyttää myös kytkimien kanssa.
- Destaco 8MA-095-1 & 8MA-064-1: Destacon päätyasennuslaipat on suunniteltu merkin 89R40-010-2 puristimelle. Ne voidaan asentaa puristimen ylä- tai alaosaan.
- Destaco 8MW-021-1: Nämä Destacon kiinnitysjalat voidaan asentaa sylinterin neljälle sivulle, mukaan lukien pohja- ja etusivut.
- Destaco 89R40-00: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu tarjoamaan tehokkaita automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisuja.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 89R40-010-2 pneumaattinen kääntöpuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 89R40-010-2 pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen. Se on varustettu kiristysvarrella, jossa on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa ja pitävät kiristysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista työkappaleen rajoittamattoman kuormituksen ja purkamisen vuoksi.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupidikkeen välillä?
V. Jotta voit määrittää, onko vasemmalle vai oikealle suunnattu keinuvaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima on puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyä alhaalla autonosien kokoamisen tai valmistusprosessien aikana.