Destaco 9530-2R pneumaattinen kääntöpuristin käyttää vahvaa hydraulista puristinmekanismia, joka on tarkoitettu nopeaan kiinnitykseen toissijaisissa valmistustoiminnoissa sekä ei-metallisille että metallisille tuotteille tuottavuuden lisäämiseksi. Siinä on kompakti muotoilu, joka tekee siitä mukautuvan ahtaisiin tiloihin, ja se on varustettu iskun yläosassa pyörivällä varrella. Puristin tarjoaa lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä tekee kiinnittämisestä erittäin kompaktille alueelle helposti mahdollista. Puristinta käytetään paikoissa, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan, ja se on ihanteellinen kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä kaksitoiminen, lukitsematon puristin tuottaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen tulopaineeseen ja reiän kokoon, ja siinä on suojattu männänvarsi suojaamaan hitsausroiskeilta. Tämä puristin tarjoaa kentällä säädettävän kääntösuunnan vasemmalta oikealle 90 astetta ja on anturivalmis T-ura- tai pyöreätyyppisille antureille. Tässä pneumaattisessa puristimessa on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi, ja sen mukana tulee tankohitsaussuojukset, jotka suojaavat tankoa koko iskun ajan. Se pystyy sovittamaan 6.5 mm x 5 mm T-raot ja 4 mm pyöreät kytkimet sekä tarjoamaan kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea). Lisäksi tämä puristin on testattu useiden miljoonien syklien ajan, ja sen vankka rakenne parantaa puristimen perustoimintoja ja varmistaa johdonmukaisuuden. Destaco 9530-2R pneumaattinen kääntöpuristin voi toimia 45 psig:n ja 120 psig:n välillä olevan paineen alaisena jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Puristusvarsi varmistaa suurimman, väsymättömän kiristysvoiman (kokonaisisku enintään 20 mm), ja se on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Se on yhteensopiva useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat puristimien esteettömän toiminnan varmistamiseksi.
Käyttö:
Tämä Destaco 9530-2R pneumaattinen kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 9530-2R pneumaattinen kääntöpuristin sopii ahtaisiin tiloihin iskujen yläosassa pyörivän käsivarren liikkeen ansiosta.
- Siinä on alumiinirakenne, joka kestää korroosiota ankarissa hitsausympäristöissä.
- Puristimessa on sauvahitsaussuojus, joka suojaa sauvaa koko iskun ajan ja hitsausroiskeilta.
- Se voidaan asentaa mille tahansa pinnalle, ja lisävarusteena saatava sivulaippakiinnityssarja on myös saatavana helppoa asennusta varten.
- Tämä puristin on kytkinvalmis antureille matalaprofiilisen asennuksen varmistamiseksi.
- 9530-2R pneumaattisen kääntöpuristimen ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa kiinnitetyn varren heilumisen 90 astetta vaakatasossa ennen kiinnittämistä.
- Tämä puristinvarsi takaa väsymyksen vähemmän puristusvoiman maksimipituudella 20 mm.
- Tämä pneumaattinen kääntöpuristin voi toimia paineissa, jotka vaihtelevat välillä 45 psig - 120 psig, jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 953092: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu merkin 9530-2R pneumaattisen kääntöpuristimen esteettömään toimintaan.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Tässä Destaco 9530-2R pneumaattisessa kääntöpuristimessa on lohkotyylinen runko, jossa on sivulaippa, jotta voidaan kiinnittää useita asennustarvikkeita. Se on varustettu kiristysvarrella, jossa on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Destacon kääntöpuristimet tai pneumaattiset kääntöpuristimet ovat lukkiutumattomia puristimia, jotka tuottavat puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen tulopaineeseen ja reiän kokoon. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa, ja pitävät kiinnitysalueen vapaana hihnoista ja kiinnitysosista rajoittamattomaan työkappaleen lataamiseen ja purkamiseen.
K. Onko Destaco 9500 -sarjan pneumaattisia kääntöpuristimia saatavilla eri sylinterin kokoisina?
V. Kyllä, Destaco 9500 -sarjan pneumaattisia kääntöpuristimia on saatavana sylinterin kokoisina 22 mm, 32 mm, 40 mm ja 50 mm.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupidikkeen välillä?
A. Jotta voit määrittää, onko vasemmalle vai oikealle suunnattu keinuvaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat varret ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.