Destaco 8JG-217-1 pneumaattinen kääntövarsi voidaan kiinnittää suoraan tuotemerkin 89R32-, 89B30- ja 89E30-sarjan pneumaattisten kääntöpuristimien päälle. Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävän oikean ja vasemman välillä, ja sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Tässä pneumaattisessa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä, joka tarjoaa vakaan liitoksen kitkakiinnityksessä. Destaco 8JG-217-1 pneumaattisessa kääntövarressa on kevyt alumiinirakenne, joka kestää kovia hitsausympäristöjä. Se on yhteensopiva merkin antureiden kanssa, jotka aktivoidaan sylinterin mäntään asennetulla magneettirenkaalla ja joita voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Pyörivä varsi pystyy tarjoamaan vapaan liikkeen varren asennon jopa 360 astetta, ja siihen on napautettu karan lisävarusteita. Tätä kiristysvartta käytetään myös maksimaaliseen ja väsymykseen vähentämään puristusvoimaa. Se parantaa pneumaattisten kääntöpuristimien ominaisuuksia tarjoamalla keinon räätälöityjen puristinvarsien kiinnittämiseen. Tämä puristinvarsi on ihanteellinen kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen ja autonosien kokoonpanoon auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Raptor Supplies tarjoukset 89R-sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet jotka ovat yhteensopivia tämän Destacon kääntövarren kanssa.
Käyttö:
Destaco 8JG-217-1 pneumaattinen kääntöpuristimen varsi kiinnittyy pneumaattiseen kääntöpuristimeen, jolloin osia voidaan kiinnittää eri etäisyyksiltä. Se tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnitykseen, testaukseen ja autonosien kokoonpanoon, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8JG-217-1 pneumaattinen kääntövarsi kiinnittyy suoraan tuotemerkin 89R32-, 89B30- ja 89E30-sarjan pneumaattisten kääntöpuristimien päälle räätälöitynä varren jatkeena maksimaalisen ja väsymättömän puristusvoiman aikaansaamiseksi.
- Siinä on kevyt alumiinirakenne ja erinomainen rakenteellinen jäykkyys, joka kestää kovia hitsausympäristöjä.
- Destaco 8JG-217-1 pneumaattinen kääntövarsi tarjoaa vaihdettavan kääntösuunnan, eli kenttä säädettävissä oikean ja vasemman välillä.
- Kääntyvä varsi pystyy tarjoamaan vapaan liikkeen ja käsivarren asennon jopa 360 astetta.
- Tässä IP67-luokitellussa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä kitkakiinnitystä varten.
- Destaco 8JG-217-1 pneumaattinen kääntövarsi on konfiguroitu kierrereiällä karan lisävarusteita varten.
- Siinä on M8-kierrekoko nopeaa kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 89R32, 89B30 & 89E30 pneumaattiset kääntöpuristimet: Näillä Destacon pneumaattisilla kääntöpuristimilla on vankka rakenne ja kompakti rakenne, mikä tekee niistä täydelliset sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Nämä kaksitoimiset, lukitsemattomat puristimet tarjoavat puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineisiin ja porauskokoihin ja varmistavat myös nopean kääntö- ja puristinliikkeen tuottavuuden parantamiseksi.
- Destaco-karat: Nämä karat sopivat puristinvarsien kierrereikään mahdollistaen maksimaalisen, väsymättömän kiristysvoiman ja helpon pintaasennuksen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä Destaco 8JG-217-1 pneumaattinen kääntövarsi on IP67-luokiteltu.
Asennus:
- Destaco 8JG-217-1 pneumaattisessa kääntövarressa on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen. Siinä on kierrereiät karan lisävarusteita varten, mikä mahdollistaa helpon pinta-asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mihin tavallisiin pneumaattisiin kääntövarsiin käytetään?
A. Pneumaattiset kääntövarret pitävät esineitä kiristämällä puristinta paineilmalla tavalla, joka estää niitä liikkumasta, putoamasta tai irtoamasta.
K. Minkä Destacon puristimien kanssa nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia?
V. Nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia Destaco 89R -sarja pneumaattiset kääntöpuristimet joustavaan kokoonpanoon.
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattisia kääntöpuristimia käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa. Nämä puristimet pitävät kiinnitysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista, mikä mahdollistaa työkappaleen rajoittamattoman kuormituksen ja purkamisen.
K. Kuinka erottaa vasemman ja oikean käden keinupuristin?
A. Jotta voit määrittää, onko puristin vasen vai oikea keinuversio, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä ja vastapäivään liikkuvia varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.