Destaco 82L2G-2030000 pneumaattinen voimapuristin soveltuu erilaisiin kiinnitys-, tartunta-, kiristys- ja paikannussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä ihanteellinen tavaroiden sijoittamiseen ja pitämiseen turvallisesti. Tässä suljetussa puristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää käyttäjän väsymistä, ja teräsvarsi lisää lujuutta ja kestävyyttä. Se on suunniteltu tarkasti ja on tarkoitettu erityisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa. Lisäksi tämä puristin on integroitu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Se toimii puristusvarren maksimipaineella 120 psi ja tarjoaa jopa 55 lb:n vääntömomentin. Siinä on pneumaattinen sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten, ja mukana tulee patentoitu Toggle Locking -mekanismi puristimen lukitsemiseksi kiinteä asento, jos havaitaan äkillinen paineen lasku tai letkun irtoaminen. Toggle Lock Plus -turvaominaisuus varmistaa myös, että ylikeskilukitus säilyy ja puristin pysyy suojattuna vahingossa tapahtuvalta avaamiselta. Sen mukana toimitetaan vaakasuora U-kiristinvarsi (keskiasetettu lujaa kiinnitystä varten) ja anturit asennon tunnistamista varten. Destaco 82L2G-2030000 pneumaattinen voimapuristin on varustettu käsivivulla, joka takaa minimaalisen käyttövoiman useissa sovelluksissa käsittelemällä 660 lb:n maksimikuormaa -14 - 195 Fahrenheit-astetta. Kiinnitin voidaan helposti kiinnittää pinnoille edestä tai takaa.
Käyttö:
Destacon pneumaattinen voimapuristin 82L2G-2030000 tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa korkean tuotantotason sovelluksiin, kuten kiinnitys, tartunta, kiristys, kiinnitys, paikantaminen ja sijoittaminen metallilevyille ja osille, kiinnikkeissä ja käsittelyjärjestelmissä. Sitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 82L2G-2030000 pneumaattisessa puristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää käyttäjän väsymistä, ja teräsvarsi lisää lujuutta ja kestävyyttä.
- Sen maksimikantavuus on 660 lb.
- Tämä Destacon pneumaattinen voimapuristin varmistaa helpon pinta-asennuksen ja mahdollistaa kiinnityksen puristimen edestä tai takaa.
- Tässä suljetussa paineilmapuristimessa on vaihtokytkin, joka tuottaa enemmän voimaa kohdistamalla pientä voimaa eri saranoihin.
- Sen mukana toimitetaan karkaistut niitit ja holkit kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi vaadittuun työasentoon.
- Pneumaattisessa virtakiristimessä on vaakasuora puristinvarsi, joka on sijoitettu keskelle kiinteää kiinnitystä varten.
- Sen mukana tulee käsivipu, joka mahdollistaa mahdollisimman vähän käyttövoimaa useissa sovelluksissa, ja sisältää anturit asennon tunnistamiseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8JG-075-3-01: U-tyypin keskikiristysvarsi on suunniteltu Destaco 82L2G-2030000 pneumaattiselle voimapuristimelle lujaa kiinnitystä varten.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 82L2G-2030000 pneumaattinen voimapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 82L2G-2030000 pneumaattinen virtapuristin varmistaa helpon pinta-asennuksen ja mahdollisuuden asentaa kiinnittimen edestä tai takaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
V. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- ja kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys ja työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.
K. Miksi tarvitset virtalukon?
A. Destacon tehopuristimet on suunniteltu erityisesti käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkasti kiinnittämistä toistuvasti, nopeasti ja tarkasti. Ne sopivat sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä manuaaliseen aktivointiin joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin-antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65 -standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.