Pneumaattiset puristimet ovat ihanteellisia paineen kohdistamiseen työkappaleisiin toistuviin kiinnityssovelluksiin käyttämällä ilmakäyttöisiä sylintereitä. Destacon pneumaattiset vipupuristimet soveltuvat kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 802 -sarja pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisia versioita 202-U manuaalisista puristimista. Ne ovat anturivalmiita havaitsemaan puristimen avoimet ja kiinni-asennot, ja niissä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitusominaisuus tasaisen virtauksen varmistamiseksi, mikä eliminoi ulkoiset virtauksensäätövaatimukset. Destaco 802-U-LC:tä käytetään korvaamaan Destaco 802-U -puristimen kulunut kokoonpano. Sitä käytetään kiinnittämällä pneumaattisella sylinterillä, joka käyttää paineilmaa puristustangon liikuttamiseen ja työkappaleiden pitämiseen. Kaksitoimisessa pneumaattisessa sylinterissä on 1/8 NPT- tai G-1/8-portti pneumaattiseen virtalähteeseen liittämistä varten. Tämä puristinkokoonpano on varustettu U-tangolla, johon mahtuu säädettävä karakokoonpano työkappaleiden pitämiseksi. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden ja turvallisen käytön vuoksi. Tämän puristinkokoonpanon pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Se tarjoaa maksimikantavuuden 200 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen versiona, jolla on korkea käyttölämpötila.
Käyttö:
Destaco 802-U-LC vaihtopuristinkokoonpanoa käytetään ihanteellisesti sovelluksissa, kuten kiinnityksessä, testauksessa, hitsauksessa ja kokoonpanossa auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 802-U-LC vaihtopuristinkokoonpanossa käytetään ilmakäyttöisiä sylintereitä työkappaleiden pitämiseen.
- Se on varustettu U-kiristimellä karan asennon joustavaa säätöä varten.
- Tämän puristinvarren pituus on 1.73 tuumaa ja korkeus 1.06 tuumaa.
- Se tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 200 lb.
- Tätä puristinta käytetään vivun avulla pneumaattisen paineen kohdistamiseksi pneumaattiseen sylinteriin ja sen jälkeen kiristysvarren siirtämiseen.
- Sen mukana tulee laipalliset aluslevyt kiinnitettyjen karojen kiristämiseksi kiinteään paikkaan.
- Tämän puristinkokoonpanon pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa asennusta varten tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 802CYL -vaihtosylinterikokoonpano: Nämä sylinterikokoonpanot kiinnitetään vaihtopuristinkokoonpanoihin 802-sarjan pneumaattisten puristimien kuluneiden tai viallisten osien korvaamiseksi.
- Destaco 202208-M: Raptor Supplies tarjoaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat kiinnitystankoon kiinnittämiseen ja työkappaleiden pitämiseen.
- Destaco 215105: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään karojen kiristämiseen kiinteässä paikassa, kun ne on kiinnitetty Destaco 802-U-LC -vaihtopuristimeen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 802-U-LC vaihtopuristinkokoonpano on suunniteltu ISO 14001:2015- ja ISO 9001:2015 -standardien mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys, käyttäjäturvallisuus ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 802-U-LC -vaihtopuristin pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät helpon ja turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako tuote Destaco 802-U-LC -puristinta muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destaco-puristimiin uudelleenrakentamista varten?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC:tä, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoimalla tai kohdistavalla voimalla tarkoitetaan todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleeseen sen pitämiseksi kiinni. Pitovoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, riippuen useista tekijöistä, kuten kiinnitetyn karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.