850-sarjan Pneumatic Vaihda Clamps
Destaco 850-sarjan pneumatic-kytkin clamps käyttää paineilmaa levittämiseen clamppaineita työkappaleiden pitämiseen paikoillaan, ja niitä käytetään laajalti auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. These vaihda clamps on integroitu pneumatic-sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Theseclamps on varustettu vivulla, joka voidaan kytkeä pne:n kiinnitystä vartenumatic paine clamppäätä. Niissä on suljettu rakenne sovelluksiin likaisissa ympäristöissä (kuten MIG- ja pistehitsaus) ja ei-kääntyvä sylinteri, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. These pneumatic-kytkin clamps on anturivalmis muotoilu pyöreitä ja T-uratyyppisiä antureita varten. 850-sarja Destaco PNEumatic clamps on pitkä clampkäsivarsi a maximum kantavuus 16000 lb (7257.477 kg). Theseclamps ominaisuus pneumatic-sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmälps sileässä clampja magneettinen männänrengas tarkan asennontunnistuksen varmistamiseksi. These pneumatic pidä painettuna clamps ovat pneumatic-versiot Destaco 650-sarjan manuaalinen suoratoiminto clamps ja niitä voidaan käyttää -14 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit 195 asteeseenrees Fahrenheit. These pneumatic clampNiissä on 1/8- ja G-1/4 tuuman NPT-portit ja ne ovat yhteensopivia Destaco 850450-63-1-00 vaihtotiiviste assembly & Destaco 810169 pyöreä ruokokytkin, jossa pikakytkin disconnect-kaapeli.
Tarjoamme myös Destaco 858-sarjan pneumatic clamps Kantavuus jopa 4000 lb ja karkaistu holkki ja tapit kaikissa nivelpisteissä pidentävät käyttöikää.
käytät
Destaco 850-sarjan pneumatic-kytkin clamps käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnitystestaukseen ja autojen osiinsembling elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pneumatic-kytkin clamp?
Destaco vaihda clamps tai pneumatic-kytkin clamps ohjataan kaksitoimisella pne:lläumatic-sylinteri sujuvan toiminnan takaamiseksi.
Miten pneumatic-kytkin clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta ja venytystä vastenhes tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
Minkä rasvan kanssa suositellaan käytettäväksi Destaco clamps kun rakennetaan niitä uudelleen?
Jos olet tekemisissä Destaco mekaaninen clamps, sitten kytkinrasva, kuten Mobil XTC on parempi, kun taas Magnalube G-rasvaa tulee käyttää käsiteltäessä pneäumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä AC:n pitokapasiteettilamp merkitsee?
Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa kykyä aclamp pitämään mekaanisia laitteita tai metallilevyjä painettuna valmistusprosessien aikana tai päälläsembly lines.
Mitä kahvan punainen väri merkitsee Destaco clamps merkitsee?
Kahvan värillä ei ole merkitystä, vaan highlight tunnistettava alue ja auttaa löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
Onko Destaco tarjota vesi-resistant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka ovat specsuunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta hydraulisuihkuilta.