Destaco 868-E pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin käyttää ilmakäyttöistä sylinteriä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleen pitämiseen paikallaan. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Tämä pneumaattinen vipupuristin toimii kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, jonka suurin puristuspaine on 145 psig. Destaco 868-E pneumaattinen vipupuristin on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti liittää kovasti kiinnikkeisiin, ja se on integroitu magneettiseen männänrenkaaseen tarkkaa asennontunnistusta varten. Tämä puristinyksikkö on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi. Siinä on myös suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä. Destaco 868-E pneumaattinen kiinnityspuristin on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, joka eliminoi ulkoisten virtauksen säätöjen tarpeen. Destaco 868-E pneumaattinen vipupuristin on integroitu kiinteään kiristystankoon, joka tarjoaa 90 asteen avautumiskulman helpottamaan lastaamista ja purkamista. Lisäksi se on varustettu karkaistulla tapilla ja holkilla kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Ominaisuudet:
- Destaco 868-E pneumaattinen vipupuristin on integroitu sisäänrakennetulla virtauksen rajoitusmekanismilla, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
- Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu ergonomisella kädensijalla, joka tarjoaa käyttömukavuuden.
- Se toimitetaan täysin koottuna ja käyttövalmiina.
- Destaco 868-E pneumaattinen kiinnityskytkin on anturi valmis T-ura- ja pyöreisiin antureihin.
- Destaco 868-E pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisilla männänrenkailla, jotka mahdollistavat tarkan asennon havaitsemisen.
- Tätä pneumaattista kiinnityspuristinta voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 Fahrenheit-astetta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169: Tämä jatkojohtosarja ja kytkentämutteri on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Tätä pyöreää ruokokytkintä, jossa on pikakatkaisukaapeli, käytetään puristimen sylinteriin kiinnitetyllä magneettirenkaalla. Siinä on LED vaivatonta asennusta varten, ja sitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 8EA-109-1: Tämä T-ura-kiekkokytkin, jossa on pikakatkaisukaapeli, on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja sitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen välillä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 868-E pneumaattinen lukituskiinnitin noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, ja varmistaa hyvän ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 868-E paineilmakiinnityspuristin pohjassa on läpivientireiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.