8021, 8071 Series Pneumatic Vaihda Clamps
Destaco 8021 & 8071 sarjan pneumatic-kytkin clamps ovat ideal nopeaan clampsovelluksiin autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. These pneumatic clamps on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloliitäntä paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sitten paineilman käyttämiseksi c:n levittämiseenlamppainetta työkappaleen pitämiseksi paikallaan. These pneumatic clamps on ylikeskittyvä vivusto yhdistettynä pneumatic-sylinteri, joka tarjoaa laitteen, joka on helposti adappöytä monenlaisiin sovelluksiin. Destaco 8021 & 8071 sarjan pneumatic-kytkin clamps ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain yhden painelähteen. Theseclamp yksiköt ovat anturivalmiita sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja niissä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä. Tämä eliminates tarvetta ulkoisille virtaussäätimille, mikä varmistaa sujuvan clamping. Niissä on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. These pneumatic-kytkin clamps on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. These vaihda clamps aktivoidaan kaksitoimisella pne:lläumatic sylinterit toimittavat a maximum clamp145 psig:n paine, ja ne on integroitu karkaistuihin holkkeihin ja tappeihin kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Theseclamps kestävät jopa 450 lb:n kuormitusta, ja niissä on integroitu U bar clampvarret pitämään työkappaleet turvallisesti paikoillaan. Destaco 8021 & 8071 sarjan pneumatic-kytkin clampSiinä on magneettinen männänrengas tarkkaan asennon tunnistamiseen ja ergonominen kahvakahva, joka takaa käyttömukavuuden ja vähentää käsien väsymistä. Destaco 8021 & 8071 sarjan pneumatic-kytkin clamps voidaan käyttää lämpötiloissa -14 ja 194 asteen välillärees F.
käytät
Destaco 8021 & 8071 sarjan pneumatic-kytkin clamps ovat ideal sovelluksiin, kuten hitsaukseen, hiontaan, esimsembling ja kevyt koneistus auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ovat pneumatic-kytkin clamps?
PNEumatic-kytkin clamps ominaisuus same perusrakenne ja käyttö manuaalisena pitona tai suorana vaihtokytkimenä clamps, mutta niitä käytetään pneumatiisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
Miten salpa clamps työtä?
These vetotoimisalpa clamps riippuvat kolmesta pääkomponentista - kahvasta työkalun käyttöä varten, aclampkäsivarsi työkappaleen välistä kosketuskohtaa varten ja clamp, ja alusta clamp pintaan. Kun yksinkertainen kytkentäjärjestelmä clamp on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan pohjan suuntaisen voiman luomiseksi ja työkappaleiden puristamiseksi-pitelemiseksi.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?
Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasembly lines tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.