8000, 8200, 8400 sarjan pneumatic swing clamps
These Destaco 8000-, 8200- ja 8400-sarjan pneumatic swing clamps ovat lukkiutumattomia clamps jotka tarjoavat clampsuorassa suhteessa reiän kokoon ja tulopaineeseen. Theseclamps on tarkoitettu nopeaan ja keinuviin clampmetalli- ja ei-metallisten tuotteiden toissijaisten valmistustoimintojen liikettä auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. These 8000-, 8200- ja 8400-sarjat clamps integroitu tukeva kääntömekanismi, joka varmistaa c:n kulman asennonlampkäsivarsi pysyy same, jopa lievän törmäyksen jälkeen työkappaleeseen purkamisen tai lastauksen aikana. Niissä on kevyt alumiinirunko ideal ankariin ympäristöihin ja toimitetaan karalla ja clampvarsi, joka tarjoaa jopa 89 lb:n pitokapasiteetin. Vankka yksiosainen rakenne takaa sisäisten komponenttien tarkan kohdistuksen jalampjäykkyyttä. He clamp alas työkappaleeseen ilmakäyttöisen kääntövarren päässä olevan käsin säädettävän kierretapin avulla. These yksiköissä on pneumatic-syöttösylinteri liitettäväksi paineilmalähteeseen ja jossa on sisäiset aukot prevent clamp. Ne voivat toimia jopa 140 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit ja paineet vaihtelevat välillä 45 psi - 130 psi. T:n kierteinen runkoheseclamps mahdollistaa helpon asennuksen kierre- tai välysreikään kiinnitysruuveilla. These Destaco PNEumatic clamps on anturivalmis muotoilu pyöreitä antureille. These asentoanturit on suunniteltu asennettavaksi clampsspace kirjekuori, sreventanturia tunkeutumasta clampn asennuskuoren säästämiseksi space aiheuttamatta mitään haittaa. Ne välttävät hitaan paluu- ja paluuongelmia, jotka ovat luontaisia yksittäisnäyttelijänä clamps. These kaksitoiminen, pneumatic swing clamps ovat saatavana vasen- ja oikeakätisinä keinuina Raptor Supplies.
Jos haluat tilata these keinu clamps ilman clamping-arm, lisää yksinkertaisesti -LA-liite MPN:ään (esimerkiksi 8215-LA).
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pneumatic swing clamp?
PNEumatic swing clamps soveltuvat sovelluksiin, jotka vaativat alhaisen clampvoimaa. Lisäksi he pitävät clampalueella vapaa clampkomponenttien ja straps esteettömään ja rajoittamattomaan työkappaleen lataamiseen ja purkamiseen.
Kuinka tehdä ero vasemman ja oikean käden swingin välillä clamp?
Sen määrittämiseksi, onko aclamp on vasemman tai oikean käden keinu clamp, sinun on visualisoitava katsomassa käsivartta ylhäältä clampaivohalvaus. Vastapäivään liikkuvat kädet ovat vasemman käden keinuja, kun taas myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikean käden keinuja.
Miten pneumatic swing clamps toiminto?
Pneumatic swing clamp siinä on kaksitoiminen, vetotyyppinen sylinteri, jossa osa koko iskun pituudesta käytetään ruuvaukseen clampkeinuvarren kanssa sekä männän heilauttamista.
Onko Destaco syöttövesi resistant clamp anturit?
Destaco clamps suojaa pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta vesisuihkuilta IP65-standardien mukaisesti suunniteltujen induktiivisten antureiden ansiosta.
Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?
Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa clampkyky pitää peltiä tai laitteita alhaalla valmistusprosessien aikana.