Raptor Supplies tarjoaa erospace Yritykset, joilla on laaja valikoima kiinnikkeitä, käsi- ja sähkötyökaluja, hydraulisiaics, voitelu, putkisto ja pneumatic tarvikkeita. Voimme tarkistaa, vastaavatko komponentit MIL-SPEC tai muita erojapace laatustandardit. Lisäksi meidän logistiikkaics Ratkaisu varmistaa turvallisen alkuperäketjun OEM:ltä loppukäyttäjälle. ISO-9001 rekisteröinti käynnissä.
Tuemme asevoimia kaikkialla maailmassa, myös Netherlassands, Keski-Euroopassa, Lähi-idässä ja Itä-Aasiassa. Raptor Supplies' korkealaatuinen mainosvalikoimahesives, sähkö ja valaistus (sekä 110v että 220v), materiaalinkäsittely, ilmastointi / LVI ja turvalaitteet vastaavat monenlaisiin tarpeisiin. Ratkaisumme avulla voimme tarjota nopeat toimitukset tukikohtaan, joka sopii ainutlaatuisesti armeijan suunnittelemattomiin MRO-tarpeisiin.
Raptor Supplies on valikoima tuotteita, jotka sopivat chemicals, aina suoja- ja turvavarusteista, materiaalinkäsittelystä (rummunkäsittelyratkaisut), LVI, siivous, valaistus ja pneumatics. Toimitamme laitteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi vaarallisissa tai räjähdysvaarallisissa tiloissa (EU ATEX- ja IECEx-standardien mukaisesti).
Valikoimamme sisältää erilaisia tuotteita specjos se on suunniteltu käytettäväksi elintarvike- ja juomateollisuudessa. 304/A2 ruostumattomasta teräksestä valmistetuista materiaalinkäsittelytuotteista elintarvikekäyttöön tarkoitettuihin työkaluihin ja työvälineisiin, jotka täyttävät FDA:n standardit, Raptor Supplies on tarvitsemasi tuotteet.
Raptor Supplies on luettelo, josta voidaan toimittaa työkalut, LVI, materiaalinkäsittely, kuten lattiaratkaisut tai melkein kaikki, mitä laitoksen lattialla tarvitaan. Tarvitset trukin tai lavanoskin, ei hätää! Voimme täyttää yrityksen vaatimukset 220v tai CE-certiflapsi spec jos niin vaaditaan.
Ratkaisumme on specsoveltuu erinomaisesti meriteollisuudelle, minkä ansiosta voimme toimittaa teollisuustarvikkeita nopeasti mihin tahansa päin maailmaa. Toimitamme telakoituihin aluksiin, offshore-aluksiin ja satamatiloihin 110 V sähkö / valaistus / moottori / koneistus, materiaalinkäsittelyratkaisut kannen ylä- ja alapuolelle, pumppuja, hitsauksia ja hiomalaitteitaives.
Raptor Supplies on hyvät mahdollisuudet toimittaa teollisuuden tarvikkeita kaivostoimintaan aroja maailman alla. Toimitamme halutessasi myös kaivosyhtiön olemassa olevalle huolitsijalle. Tarjoamme valikoiman turvalaitteita, materiaalinkäsittelyratkaisuja, abrasives, sähkölaitteet, työkalut, voitelu ja ulkoilulaitteet, kuten generaattorit.
Vastaamme öljy- ja kaasuasiakkaiden jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin aroja maailman alla. Raptor Supplies tarjoamalla spectoimii öljyn ja kaasun toimittamisessa sellaisilla aloilla kuin turvallisuus, materiaalinkäsittely, sähkö, valaistus, kiinnikkeet (molemmat imperial ja metriset), LVI-ratkaisut (110v ja 220v variantit), työkalut, hydrauliikkaics, voitelu ja pumput. Valikoimamme sisältää tuotteita ja laitteita, jotka ovat sertifioitujatiftarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa tai räjähdysvaarallisissa ympäristöissä Americalaisia tai eurooppalaisia standardeja.
Toimitamme yliopistoja ja sairaaloita, mukaan lukien NHS, sekä Ison-Britannian ja Euroopan yliopistoja, korkeakouluja ja koulutuslaitoksia. Julkisen sektorin organisaatiot voivat hyötyä Raptor Supplies'laaja valikoima testivälineitä, laboratoriotarvikkeita, materiaalinkäsittelyä, huonekaluja ja pumppulaitteita.
Raptor Supplies voi helposti fulfipk-yritysten tarjontatarpeisiin. Tarjoamme täyden valikoiman kiinnikkeitä, laitteistoja, koneistusta, moottoreita (110v ja 220v / 50Hz ja 60Hz), maalilaitteita, pumppuja, sähkötyökaluja ja raaka-aineita kotiovellesi toimitettuna.
Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.