Destaco 817-U-LC korvaava pneumaattinen puristin käyttää ilmatoimisia sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan. Se soveltuu nopeaan kiinnitykseen toistuvissa tuotantotoiminnoissa. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Se on integroitu ilmakäyttöiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä pneumaattinen kiinnityskytkin käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Destaco 817-U-LC korvaava pneumaattinen puristin on koteloitu piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä, ja sen mukana tulee ei-kääntyvä sylinteri, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. Siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Tämä pneumaattinen puristin on integroitu karkaistuilla holkeilla ja tappeilla kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tämä kannettava yksikkö on täysin itsenäinen ja tarvitsee vain yhden painelähteen turvallisuuden lisäämiseksi. Se on anturivalmis pyöreitä ja T-aukoisia antureita varten, ja siinä on ergonominen kahvarakenne, joka mahdollistaa käsivarren jatkeiden sujuvan kiinnityksen. Se pystyy käsittelemään jopa 375 lb:n kuormia. Destaco 817-U-LC:n korvaava pneumaattinen puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten, ja sitä voidaan käyttää -14–194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 817-U-LC korvaava pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarviketeollisuudessa. pakkausteollisuutta.
Ominaisuudet:
- Destaco 817-U-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on varustettu helposti muunnettavissa olevalla U-tangon kiristysvarrella.
- Tämä kiinnitin sisältää sisäänrakennetut virtaussäätimet sujuvan toiminnan takaamiseksi ja magneettirengasmäntä asennon tunnistamista varten.
- Sen mukana tulee tarkasti koneistetut teräsosat, joissa on karkaistut holkit ja kääntötapit.
- Anturivalmis malli sopii joko pyöreisiin tai T-aukoisiin antureisiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169: Nämä pyöreät kielikytkimet on suunniteltu käytettäviksi Destaco 817-U-LC:n korvaavan pneumaattisen vipupuristimen kanssa, ja niissä on nopea irrotusmekanismi, jossa on LED-valo asennuksen helpottamiseksi. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-kiekkokytkimissä on pikakatkaisumekanismi, joka on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
- Destaco 507107: Nämä laipalliset aluslevyt säilyttävät riittävän kuormituksen laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseen kiinnityksen aikana. Nämä aluslevyt on valmistettu teräksestä, jotta ne tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä ja estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 817-U-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden, äärimmäisen käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 817-U-LC:n korvaavassa pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi kiinnityspintaa maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamisen aikana?
V. Mobil XTC:n kaltainen kytkinrasva sopii täydellisesti käytettäväksi Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä autonosien kokoamis- tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destacon puristuskahvojen punainen väri tarkoittaa?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?
V. Tärkeimmät näkökohdat ovat kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden ja työkalun painon välinen etäisyys. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.