Destaco 810-S-LC pneumaattinen vaihtopuristinkokoonpano on ihanteellinen työkappaleiden kiinnittämiseen ja pitämiseen paikoillaan sekä kuluneiden Destaco 810-S -sarjan vaihtokiinnikkeiden korvaamiseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se toimii yhdistämällä pneumaattisen sylinterin Toggle Lock Plus -ominaisuuteen, joka pitää kiinnikkeet mekaanisesti lukittuina jopa ilmanpaineen täydellisen häviämisen aikana. Se varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja suojataan tahatonta avaamista vastaan. Tämä puristin on pneumaattinen versio Destaco 210 manuaalisesta vipupuristimesta. Siinä on anturivalmius pyöreitä tai T-uratyyppisiä antureita varten, ja siinä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Destaco 810-S-LC pneumaattinen puristin käyttää ilmakäyttöistä sylinteriä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi, kun se toimii lämpötiloissa -14 - 194 astetta Fahrenheit paineessa 145 psi:iin asti. Puristimessa on 1/8 NPT:n ilma-aukko vuodattoman liitännän varmistamiseksi. 810-S-LC-puristin on yhteensopiva pikakatkaisukaapelien (2 mm ja 5 mm) kanssa (CABL-010 ja CABL-013).
Käyttö:
Tämä Destaco 810-S-LC pneumaattinen vipupuristinkokoonpano tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kokoonpanoon, kiinnitykseen ja testaukseen, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 810-S-LC pneumaattisessa vaihtopuristinkokoonpanossa on sisäänrakennetut virtaussäätimet, jotka poistavat ulkoiset virtauksen säädöt.
- Se on anturivalmis pyöreille tai T-uratyyppisille sylintereille, mikä mahdollistaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen.
- Yksikössä on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka pitää puristimen mekaanisesti lukittuna jopa ilmanpaineen täydellisen häviämisen aikana sekä estää puristimen tahattoman avautumisen.
- Se on integroitu magneettisen männänrenkaan kanssa asennon tunnistamista varten.
- Puristin voi toimia lämpötiloissa -14 - 194 astetta Fahrenheit, paineissa jopa 145 psi.
- Tässä pneumaattisessa 810-S-LC-vaihtopuristinkokoonpanossa on kiinteä tangon kiinnitysvarsi, joka pitää työkappaleet tukevasti paikoillaan ja helpottaa kiinnitystä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810-S-LC: Nämä vaihtopuristimet sopivat joko pyöreisiin (810169) tai T-uraan (8EA-109-1) antureihin.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä 810-S-LC-puristimet ovat yhteensopivia pikairrotettavien (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden (CABL-010 ja CABL-013) kanssa joustavan pituuden ja korkeuden säätämiseksi. Ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Tämän Destaco 810-S-LC pneumaattisen vipupuristimen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pneumaattiset puristimet ovat?
A.Destacon pneumaattiset puristimet ovat kannettavia yksiköitä, jotka on suunniteltu nopeaan kiinnitykseen, toistuviin tuotantotoimintoihin ja väliaikaiseen kiinnitykseen.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Toimittaako Destaco myös vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.