Missä on Parker Hannifinin päämaja?
Parker Hannifinin pääkonttori on Mayfield Heightsissa, Ohiossa, Greaterissa Cleveland (kanssa Cleveland postitusosoite). Se perustettiin vuonna 1917, ja se on ollut julkisen kaupankäynnin kohteena NYSE:ssä 9. joulukuuta 1964 lähtien.
Mistä ostaa Parker varusteet?
Raptor Supplies tarjoaa koko luettelon Parker liitososat, joissa on luotettavat, vuotamattomat liitännät, jotka ovat tehokkaampiahest ympäristöt. Se sisältää Intru-Lok-liittimet, EO-liittimet, Triple-Lok-liittimet, Ferulok-liittimet, EO-2-liittimet, Seal-Lok-liittimet, putkiliittimet ja portti Adapters.
Entä jos en löydä Parker Tarvitsenko Hannifin-tuotteen verkossa?
Jos sinulla on Parker Hannifin-tuotteen, tarvitset esimerkiksi letkun, liittimen tai pikaliittimen, lähetä meille sähköpostilla kuva olemassa olevasta tuotteestasi tai lähetä linkki tai screen laukaus Parker vaadittava kohde. Tiimimme vastaa ja tarjoaa oikean tuotteen.
Onko Parker tee AN / AS putkenosat?
Parker putkiliittimet ja adapTerit noudattavat SAE-standardeja, eivät AN/AS-standardeja. ThesKiinnikkeet voidaan toteuttaa maatukeen, mutta niitä ei voida käyttää ilmasovelluksiin.
Mikä on tavallinen pinnoitus, jota käytetään Parker niiden varusteissa?
Parker putkiliittimet ja adaptersissä on patentoitu sinkkikromi-6-vapaa pinnoite, nimeltään ToughShield 1000. Se tarjoaa jopa 1000 tunnin punaruosteen korroosionkestävyyden ja myös p.revents korroosion leviäminen viereisiin suurempiin komponentteihin (venttiilit, pumput jne.) järjestelmässä.
Joka Parker käytettävät liittimet prevent maatalouden korroosio?
Parker tarjoaa XTR Coating -pinnoitteen, joka taistelee typpipohjaisten lannoitteiden aiheuttamaa korroosiota vastaan. XTR Coating on saatavana putkiliittimiin ja adapterit sekä letkuliittimet pyynnöstä. Ota yhteyttä saadaksesi tarjouksen Raptor Supplies.
Onko Parker on putkiliittimet ja adapvaihtoehtoisia polttoaineita, kuten CNG, LNG, LPG ja H2?
Ehdottomasti, Parker Seal-Lok O-rengas Face Tiivisteliittimillä on erillinen tuote lines saatavilla erityisesti CNG-, LNG-, nestekaasu- tai H2-vaihtoehtoisiin polttoainesovelluksiin.
Onko Parker tarjota korkeamman lämpötilan O-renkaita?
Kyllä Parker tarjoaa korkean lämpötilan 90 duromittarin FKM (fluorihiili) O-renkaat, joiden lämpötilaluokitus on -15 - 400 astettarees Fahrenheit.