807-sarjan Pneumatic Vaihda Clamps
Destaco 807-sarjan pneumatic-kytkin clamps ovat ideal nopeaan clampautoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Niissä käytetään ilmakäyttöisiä sylintereitä clamppuristamalla ja pitämällä työkappaleet paikoillaan. These kannettava pneumatic clamps mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä tilapäisellä kiinnityksellä. These pneumatic-kytkin clamps aktivoidaan kaksitoimisella pne:lläumatic sylinterit maximum clamppaine 145 psig. These Destaco PNEumatic clamps on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti liittää kovaputkilla kiinnikkeisiin, ja ne on integroitu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten. ThesYksiköt ovat täysin erillisiä ja vaativat vain painelähteen turvallisuuden vuoksi. Niissä on myös suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä. Destaco 807-sarjan pneumatic pidä painettuna clamps ovat anturivalmiita sekä pyöreälle että T-aukoiselle anturille, ja niissä on sisäänrakennettu virtausrajoitusinaulkoisten virtaussäätimien tarve. Niissä on pulttipidike jopa 500 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja niitä voidaan käyttää -14 - 194 asteen lämpötiloissa.rees F.
Tarjoamme myös Destaco 850-sarjan pneumatic clamps kun kantavuus on enintään 16000 paunaa.
Jos haluat tilata korkean lämpötilan muunnelmia vastaavista clamps, lisää vain -HT mallinumeroon. (esimerkki: 807-U-HT).
käytät
Destaco 807-sarjan vetosalpa clamps ovat käytössä automaatiossa, erospace, elintarvike- ja pakkausteollisuus sekä autoteollisuus kiinnitykseen, testaukseen ja kevyeen hitsaukseen.
Usein kysytyt kysymykset
Miten pneumatic pidä painettuna kytkin clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta ja venytystä vastenhes tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä clampn pitokapasiteetti tarkoittaa?
Clampn pitokyky tai pitovoima edustaa kykyä aclamp mekaanisten laitteiden tai metallilevyn pitämiseen painettuna samalla kun assemautojen osien tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Mitä muunnelmia Destaco PNEumatic clamps ovat saatavilla osoitteessa Raptor Supplies?
Destaco PNEumatic clamps on saatavana teräs- ja alumiiniversioina.