Destaco 850-ME pneumaattista suoraviivaista puristinta käytetään tuotteiden sijoittamiseen ja pitämiseen turvallisesti paikoillaan virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Se käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan. Se toimii Destaco 630 manuaalisen suoratoimipuristimen pneumaattisena versiona. Tässä pneumaattisessa suoraviivaisessa puristimessa on vipumekanismi, jonka avulla se voidaan kiristää käytettävää voimaa suuremmalla voimalla, mikä tekee siitä ihanteellisen monenlaisiin sovelluksiin, kuten yleisten koneiden, kuten laivojen ja autojen, käsittelyyn ja kokoonpanoon. Tämä lukkiutumaton puristin tarjoaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen reiän kokoon ja tulopaineeseen. Destaco 850-ME pneumaattinen suoralinjainen puristin koostuu kaksitoimisesta sylinteristä, kiristysvarresta ja vivustoista, jotka moninkertaistavat kohdistetun voiman. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksen ohjausjärjestelmä tasaista toimintaa varten ja magneettinen männänrengas asennon tunnistamiseen. Vankka teräsrakenne tarjoaa lujuutta ja rakenteellista jäykkyyttä samalla, kun se tarjoaa maksimipidätyskyvyn 16000 lb. Destacon pneumaattinen puristin käyttää ilmanpainetta työkappaleiden kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen paikoilleen vaihtomekanismin voimalla. Se on varustettu vivulla, joka voidaan kytkeä kohdistamaan pneumaattinen paine puristuspäähän. Vivussa on pitkä ohjaussuhde, ja kunkin osan korkea hyötysuhde varmistaa jäykkyyden. Se pystyy käsittelemään käyttölämpötiloja -14 - 195 Fahrenheit-astetta.
Käyttö:
Destaco 850-ME pneumaattista suoraviivaista puristinta käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnitystestaukseen ja autojen osien kokoonpanoon elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 850-ME pneumaattisessa suoraviivaisessa puristimessa on magneettinen männänrengas, joka mahdollistaa tarkan asennon havaitsemisen.
- Se on anturivalmis pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureihin.
- Tässä pneumaattisessa vaihtokytkimessä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 850450-63-1-00: Nämä vaihtotiivistesarjat on suunniteltu Destaco 850-ME pneumaattisen suoraviivaisen puristimen esteettömään toimintaan ja varmistavat tehokkaan työnpidon, automaation ja suojausratkaisut.
- Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Näitä pyöreitä ruokokytkimiä pikakatkaisukaapeleilla ohjataan puristimen sylinteriin kiinnitetyllä magneettirenkaalla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 850-ME pneumaattinen suoralinjainen puristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 850-ME pneumaattisessa suoralinjaisessa vipupuristimessa on kierrereiät pohjassa helpon ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Destacon vipupuristimet tai pneumaattiset vipupuristimet toimivat kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä sujuvan toiminnan takaamiseksi.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien kanssa, kun niitä rakennetaan uudelleen?
V. Jos olet tekemisissä Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kannattaa käyttää Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinterin tiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä valmistusprosessien aikana tai kokoonpanolinjoilla.
K. Mitä Destacon puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
V. Kahvan värillä ei ole merkitystä, vaan se korostaa tunnistettavaa aluetta ja auttaa löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Tarjoaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65-standardien mukaisesti suojaamaan pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta hydraulisuihkuilta.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.