Destaco 827-S-LC korvaavaa pneumaattista vipupuristinta käytetään kiinnitys-, tartunta-, hitsaus- ja paikannussovelluksiin. Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysyksikkö pitää ja asettaa tuotteet turvallisesti paikoilleen virheetöntä toimintaa varten. Tämä pneumaattinen vipupuristin on anturivalmius sekä pyöreille että T-aukoisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen. Se mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä, ja se on varustettu magneettisilla männänrenkailla tarkkaa asennontunnistusta varten. Destaco 827-S-LC:n korvaavassa pneumaattisessa vipupuristimessa on kaksi asennuspintaa maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi, ja se pystyy käsittelemään jopa 700 lb:n kuormia. Tätä pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja siinä on kiinteä tanko työkappaleiden pitämiseen tukevasti paikoillaan. Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu kiristysvarrella, joka tarjoaa laajan välyksen helppoon lastaamiseen käyttämällä tukevaa kierukkamaista nokkamekanismia, jota käyttää kaksitoiminen ilmasylinteri. Destaco 827-S-LC korvaavassa pneumaattisessa vipupuristimessa on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen. Se on kannettava ja se on integroitu ilmakäyttöisillä sylintereillä puristuspaineen kohdistamiseksi ja työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan. Ilmanpaine kohdistetaan kiinnitysaukkoon, mikä siirtää kiristysvartta siten, että se pitää työkappaleen kiinni. Sitten saavutetaan vaadittu puristusvoima ja se kohdistetaan työkappaleeseen. Tämän toiminnon aikana tämä vipupuristin pitää työkappaleen lujasti ja tiukasti. Puristimen lukituksen avaamiseksi painetaan ilmanpainetta irrotusaukkoon. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi.
Käyttö:
Destaco 827-S-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on suunniteltu sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon ja kevyeen koneistukseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 827-S-LC pneumaattinen vipupuristin on korvaava puristin Destaco 827-S:lle.
- Siinä on teräsrakenne rakenteellista jäykkyyttä varten ja se voi toimia -10 - 90 asteen lämpötiloissa.
- Sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä mahdollistaa sujuvan toiminnan.
- Destaco 827-S-LC pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten.
- Tässä mallissa on kaksi asennuspintaa maksimaalisen joustavuuden tarjoamiseksi.
- Se mahtuu T-uraan (8EA-109-1) tai pyöreisiin (810169) antureisiin.
- Siinä on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
- Tämä puristin on itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8EA-109-1: Nämä IP67-luokitellut anturit (3-johtiminen kaapeli, M8 x 1 liitin, 3-nastainen) ovat yhteensopivia Destaco 827-S-LC korvaavan pneumaattisen vipupuristimen kanssa, ja ne on asennettu sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne voivat toimia lämpötiloissa -14 asteesta 140 asteeseen Fahrenheit. Nämä anturit aktivoidaan magneettirenkaalla, joka on asennettu puristimien sylinteriin, ja niissä on LED-valo asennuksen helpottamiseksi.
- Destaco 810169: Nämä IP67-luokiteltu, pyöristetyt anturit voidaan asentaa sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Ne aktivoidaan puristimen sylinteriin asennetun magenttirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 827-S-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on rakennettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimen tehostettu suorituskyky.
Asennus:
- Destaco 827-S-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin kiinnitetään kahdella pultilla sivukiinnitysreikissä kiinnittämään asennuskannatin yläasennuksessa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Destaco pneumaattisia vipukiinnittimiä muissa tankotyyleissä?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa pneumaattiset vipupuristimet myös U-baarityyliin.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pneumaattinen vipupuristin?
A. Pneumaattiset vipupuristimet käyttävät paineilmaa mekaanisen voiman sijaan puristusvoiman kohdistamiseen työkappaleiden paikoillaan pitämiseksi. Niitä käytetään kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä.
K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?
A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Toimittaako Destaco myös vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitkä ovat tehopuristimien edut?
V. Tehopuristimet tarjoavat mahdollisuuden hallita puristusvoimaa, lisätä tuottavuutta ja tuotantoa, tarjota johdonmukaisia ja tehokkaita palveluita toistuviin tuotantotoimintoihin ja tukea automaattisesti säätyviä työkappaleita.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Vipupuristimen pitovoima on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.