Destaco 830-RC pneumaattinen suoratoimipuristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseen paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin sopii erilaisiin työntö-/vetokiinnitystehtäviin, mukaan lukien kokoonpano-, hitsaus- ja kevyet puristustoiminnot. Destacon pneumaattinen suoralinjainen puristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Destacon pneumaattisessa suoraviivaisessa puristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö varmistaakseen tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille. Destaco 830 Series pneumaattisia vipukiinnittimiä on saatavana myös M10-koon mäntäkierreversioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 830-RC pneumaattinen suoratoimipuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, mukaan lukien kokoonpano, hitsaus ja kevyt puristus.
Ominaisuudet:
- Destaco 830-RC pneumaattisessa suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, joka kestää vaurioita / kulumista ankarista teollisuusolosuhteista.
- Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen.
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Tässä kytkinpuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Destacon suoralinjaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla irti ruuvit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 830-RC: Näihin pneumaattisiin puristimiin mahtuu joko pyöreitä (810169) tai T-ura-antureita (8EA-109-1).
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä 850 puristimet ovat yhteensopivia pikairrotettavien (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden (CABL-010 ja CABL-013) kanssa joustavan pituuden ja korkeuden säätämiseksi. Ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 830-RC pneumaattinen suoratoimipuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 830-RC pneumaattisessa suoraviivaisessa puristimessa on laippamainen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla irti ruuvit.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattiset suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Tietyt pneumaattiset suoraviivaiset puristimet, kuten Destaco 830-RC, sisältävät pneumaattisen sylinterin, jossa on mäntätyyppinen konfiguraatio. Ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloaukon kautta. Hands free -puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia kiinnikkeitä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 830-RC pneumaattisen puristimen lisäksi käyttäjä voi valita myös M10-koon männän kierrevaihtoehdoista (Destaco 830-ME).
K. Mikä on pneumaattinen suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristys, kokoonpano ja testaus.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia suoraviivaisia puristimia muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).