Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 810-U Pneumaattinen pitopuristin, varren pituus 3.57 tuumaa, kantavuus 600 lbs. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO 810-U Pneumaattinen kiinnike, varren pituus 3.57 tuumaa, kantavuus 600 lbs.

Varastossa
Tuote: AC8PHX Malli: 810-URistiviite: 3CXH9
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
€403.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus3.57 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Sylinterin reikä1.57 "
TyöjaksoKohtuullinen/Keskitaso
Pitokyky600 paunaa.
MateriaaliTeräs
Maks. Tuloilman paine (PSI)80
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/8 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.74
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 810-U pneumaattinen kiinnityspuristin on teollisuusautomaatiotyökalu, jota käytetään työskentelyyn. Se on ihanteellinen työkappaleiden kiinnittämiseen koneistuksen, hitsauksen tai valmistusprosessin aikana.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Tämä puristin tukee 80 psi:n maksimituloilmapainetta kestämään korkeapainetilanteita.
  • Siinä on anturivalmius sekä pyöreille että T-uratyyppisille antureille suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tämä puristin on varustettu kahdella laipallisella aluslevyllä ja karalla, jotka parantavat toimivuutta ja varmistavat kiinnityksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kiinnitän tämän puristimen?

A.

  • Aseta puristin kiinnitettävien esineiden ympärille.
  • Työnnä kara (osanumero 240208-M) laipallisen aluslevyn (osanumero 235106) läpi.
  • Kiristä karaa sopivilla työkaluilla, kunnes haluttu kiinnitystaso on saavutettu.
  • Varmista, että liitos on turvallinen ja vakaa, ennen kuin vapautat puristimen.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Destaco 810-U pneumaattista kiinnityspuristinta?

A.

  • Varmista, että puristin tarjoaa riittävän kiristysvoiman sovellukseesi.
  • Tarkista yhteensopivuus työkappaleen materiaalin ja koon kanssa.
  • Varmista, että pneumaattinen järjestelmäsi pystyy tuottamaan vaaditun käyttöpaineen.
  • Harkitse rakennusmateriaalin kestävyyttä ja kulutuskestävyyttä.
  • Arvioi, mahdollistaako puristin helpon ja tarkan säädön.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän puristimen?

A.

  • Pyyhi puristinpinnat puhtaalla, kuivalla liinalla poistaaksesi pöly ja roskat jokaisen käytön jälkeen.
  • Tarkasta ajoittain puristin kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Käytä mietoa liuotinta puhdistaaksesi pinttyneen lian tai jäämät puristimen osista.
  • Voitele liikkuvat osat suositellulla voiteluaineella sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Säilytä puristin kuivassa ja puhtaassa ympäristössä korroosion tai vaurioiden estämiseksi, kun sitä ei käytetä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoPitokykyKiinnitysvarren tyyliSylinterin reikäKiinnitysvarren pituusTyöjaksoKäyttölämpötila.Hinta
DESTACO 810-UE Pneumaattinen kiinnityspuristin, 600 lb:n pitokapasiteetti | AJ8AXT 810-UE1/8600 paunaa.U-baari1.57 "3.57 "Kohtuullinen/Keskitaso-10-90 astetta C.€416.95
DESTACO 810-SE Pneumaattinen alaspidin, 750 lb:n pitokapasiteetti, | AJ8BGM 810-SE1/8750 paunaa.Kiinteä baari1.57 "3.57 "Kohtuullinen/Keskitaso-10-90 astetta C.€445.45
DESTACO 810-S Pneumaattinen kiinnike, 1/8 NPT-ilmaportti, kiinteä tanko, 750 lb | AJ8BLM 810-S1/8 ydinsulkusopimus750 paunaa.Kiinteä baari1.57 "3.57 "Kohtuullinen/Keskitaso-10-90 astetta C.€588.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 810-U Pneumaattinen kiinnike, varren pituus 3.57 tuumaa, kantavuus 600 lbs.
€403.50 / yksikkö