Destaco 830-ME pneumaattinen puristin käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan. Se soveltuu nopeaan kiinnitykseen toistuvissa tuotantotoiminnoissa. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Se on integroitu ilmakäyttöiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä pneumaattinen kiinnityskytkin käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Destaco 830-ME -pneumaattisessa puristimessa on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä, ja mukana tulee kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kovasti kiinnikkeisiin. Siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Tämä pneumaattinen puristin on integroitu karkaistuilla holkeilla ja tappeilla kaikissa nivelpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tämä kannettava yksikkö on täysin itsenäinen ja tarvitsee vain yhden painelähteen turvallisuuden lisäämiseksi. Se on anturivalmis pyöreitä ja T-aukoisia antureita varten, ja siinä on ergonominen kahvarakenne, joka mahdollistaa käsivarren jatkeiden sujuvan kiinnityksen. Se pystyy käsittelemään jopa 2500 lb:n kuormia. Destaco 830-ME pneumaattinen puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennon tunnistamista varten, ja sitä voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 830-ME pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen, testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 830-ME pneumaattinen vipupuristin on varustettu helposti muunnettavalla, kiinteällä kiristysvarrella.
- Tämä kiinnityspuristin sisältää sisäänrakennetut virtauksen säätimet sujuvan toiminnan takaamiseksi ja magneettisen rengasmännän asennon tunnistamista varten.
- Sen mukana tulee tarkasti koneistetut teräsosat, joissa on karkaistut holkit ja kääntötapit.
- Anturivalmis malli sopii joko pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureisiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810CYL: Nämä vaihtosylinterikokoonpanot on suunniteltu korvaamaan vialliset sylinterit, jos vanha kuluu tai on viallinen.
- Destaco 810169: Nämä pyöreät kielikytkimet on suunniteltu käytettäviksi Destaco 830-ME pneumaattisen vipupuristimen kanssa, ja niissä on nopea irrotusmekanismi LED-valolla asennuksen helpottamiseksi. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-kiekkokytkimissä on pikakatkaisumekanismi, joka on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 830-ME pneumaattinen vipupuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden, äärimmäisen käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 830-ME paineilmakiinnityspuristimessa on kierrereiät nopeaan ja turvalliseen asennukseen tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattiset vipupuristimet toimivat?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin manuaalisilla pitopuristimilla tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamisen aikana?
V. Mobil XTC:n kaltainen kytkinrasva sopii täydellisesti käytettäväksi Destacon mekaanisten puristimien kanssa, kun taas Magnalube G -rasvaa tulee käyttää pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destacon puristuskahvojen punainen väri tarkoittaa?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta (kiristysvarren pituus), sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden ja työkalun painon välinen etäisyys. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.