Destaco 807-UE pneumaattinen kiinnityspuristin, joka tunnetaan myös nimellä toggle clamp tai pneumaattinen vipupuristin, on ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se käyttää kaksitoimisia ilmatoimisia sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen 145 psig asti ja on suunniteltu kiinnittämään ja pitämään työkappaleet yhdessä. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Tämä Destacon pneumaattinen puristin on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on integroitu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten. Tämä yksikkö on täysin itsenäinen ja vaatii turvallisuuden vuoksi vain painelähteen. Siinä on myös suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä. Destaco 807-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Puristimeen on myös integroitu pulttipidike 375 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja sitä voidaan käyttää -10 - 90 celsiusasteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 807-UE pneumaattista vipupuristinta käytetään automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa kiinnitys-, testaus- ja kevyisiin hitsaussovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on anturivalmis pyöreälle T-uratyyppisille sylintereille, mikä mahdollistaa matalaprofiilisen asennuksen ja helpon asennuksen.
- Tässä pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka pitää puristimen mekaanisesti lukittuna jopa ilmanpaineen täydellisen häviämisen yhteydessä.
- Tämä puristin on varustettu sisäänrakennetulla virtauksensäätöjärjestelmällä, joka eliminoi ulkoiset virtauksen säädöt ja varmistaa sujuvan toiminnan.
- Destaco 807-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on integroitu magneettiseen männänrenkaaseen asennon tunnistamista varten.
- Se pystyy toimimaan lämpötiloissa -14 - 194 Fahrenheit-astetta.
- Tämä puristin sisältää laipalliset aluslevyt, jotka suojaavat liitospintoja vaurioilta.
- Destaco 807-UE pneumaattinen puristin kestää jopa 500 lb:n kuormia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 802450-32-1-00: Nämä kevyet vaihtotiivistesarjat on suunniteltu käytettäviksi merkkien pneumaattisten kiinnityspuristimien kanssa.
- Destaco 8EA-109-1: Nämä T-ura-kiekkokytkimet, joissa on pikakatkaisukaapelit, on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
- Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Niitä ohjaa puristimen sylinteriin kiinnitetty magneettirengas. Niissä on LED vaivatonta käyttöönottoa varten, ja niitä voidaan käyttää -10 - 90 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 2007208-M: Nämä litteäkärkiset neopreenikarat sisältävät vastamutterit korkean suorituskyvyn automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisuihin.
- Destaco 507107: Nämä laipalliset aluslevyt suojaavat liitospintoja vaurioilta ja tarjoavat turvallisen liitoksen tärinää vastaan.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 807-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco 807-UE pneumaattisessa vipupuristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjalevyssä, mikä helpottaa puristimen asennusta tasaiselle pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattisen sylinterin tehtävä?
A. Destacon pneumaattiset sylinterit ovat mekaanisia laitteita, jotka käyttävät painekaasua voiman tuottamiseksi edestakaisin lineaarisessa liikkeessä.
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.