Destaco 807-U-RC on korvaava pneumaattinen kiinnityspuristin 807-U:lle. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Destaco 807-U-RC pneumaattinen puristin käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleiden pitämiseen paikoillaan. Se soveltuu nopeaan kiinnitykseen toistuvissa tuotantotoiminnoissa. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Destaco 807-U-RC -puristin toimii kaksitoimisilla pneumaattisilla sylintereillä, joiden suurin puristuspaine on 145 psig. Tämä Destacon pneumaattinen puristin on varustettu kääntymättömällä sylinterillä, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on integroitu magneettisella männänrenkaalla tarkan asennon havaitsemiseen. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Tämä pneumaattinen kiinnike on anturivalmius sekä pyöreälle että T-uratyyppisille antureille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksen rajoitus, joka eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen. Siinä on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa työympäristöissä. Se on varustettu pulttipidikkeellä jopa 375 lb:n kuormien käsittelyä varten, ja sitä voidaan käyttää -14 - 194 asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 807-U-RC pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä mukautettavissa sovelluksiin, kuten tartuntaan, kiinnitykseen, järjestelmän tarkastukseen, kiinnitykseen ja testaukseen, hitsaukseen, CNC-koneistukseen ja paikannussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarviketeollisuudessa. pakkausteollisuutta.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-U-RC pneumaattinen kiinnityspuristin on varustettu magneettirengasmännällä, joka mahdollistaa tarkan asennon havaitsemisen.
- Siinä on sisäänrakennettu virtauksen säätö rajoittamattoman ilmavirran ja tasaisen toiminnan takaamiseksi.
- Tässä pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on vipu, joka kohdistaa pneumaattisen paineen puristuspäähän.
- Destaco 807-U-RC korvaava pneumaattinen puristin on integroitu U-tangon puristinvarteen varren pidennysten kiinnittämiseksi.
- Mallit ovat anturivalmiita ottamaan vastaan pyöreät tai T-ura-anturit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 807CYL vaihtosylinterikokoonpano: Se on suunniteltu vaihtamaan vialliset sylinterit, jos vanha kuluu tai on viallinen.
- Destaco 507107: Tätä laipallista aluslevyä käytetään Destaco 807-U-RC pneumaattisen kiinnityspuristimen kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Tämä laipallinen aluslevy on valmistettu teräksestä, joka antaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 807-U-RC korvaava pneumaattinen vipupuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimien tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 807-U-RC pneumaattinen vipupuristin on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko saatavilla korkean lämpötilan pneumaattisia puristimia Raptor Supplies?
V. Kyllä, myymme myös korkean lämpötilan pneumaattisia puristimia. Lisää vain -HT mallinumeron loppuun (URL-osoitteeseen), kun selaat luetteloamme
Destaco pneumaattiset puristimet. Esimerkki:
807-U-HT on Destacon korkean lämpötilan versio
807-U pneumaattinen puristin.
K. Mikä on pneumaattinen puristin?
A. Destacon pneumaattiset puristimet ovat kannettavia vipupuristimia, jotka sopivat ihanteellisesti nopeaan kiinnitykseen jatkuvassa tuotantotoiminnassa.
K. Kuinka pneumaattiset puristimet toimivat?
A. Destacon pneumaattisissa kiinnityspuristimissa käytetään ilmatoimisia sylintereitä tilapäiseen kiinnitykseen.
K. Ovatko Destacon puristinanturit vedenkestäviä?
A. Destacon induktiiviset anturit suojaavat pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta vesisuihkuilta, koska ne on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien uudelleenrakentamisen yhteydessä?
V. Aina kun olet tekemisissä pneumaattisten sylinterin tiivisteiden kanssa, suosittelemme Magnalube G:n käyttöä. Kun käsittelet merkin mekaanisia puristimia, suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Kuinka käyttää vipupuristinta?
A. Jotta käyttäjät voivat kytkeä kiinnityslevyn työkappaleeseen, heidän on ehkä työnnettävä vipua alaspäin. Tämän jälkeen puristin lukittuu automaattisesti. Tämä tarkoittaa, että työkappale ei vapaudu, ennen kuin vedät vipua ylös.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Vipupuristimen pitovoima on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.