Destaco 803-RC on korvaava pneumaattinen vipupuristin Destaco 830 -kiinnittimille. Se käyttää paineilmaa puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan. Se toimii pneumaattisena versiona Destaco 603 manuaalisista suoratoimipuristimista. Tämä pneumaattinen puristin on valmistettu teräksestä ja kestää käyttölämpötiloja -14 - 195 astetta Fahrenheit. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on vipumekanismi, jonka avulla sitä voidaan kiristää käytettävää voimaa suuremmalla voimalla, mikä tekee siitä ihanteellisen monenlaisiin sovelluksiin, kuten yleisten koneiden, mukaan lukien laivojen ja autojen, käsittelyyn ja kokoonpanoon. Tämä lukkiutumaton puristin tarjoaa puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen reiän kokoon ja tulopaineeseen. Tämä Destacon pneumaattinen puristin on varustettu vivulla, joka voidaan kytkeä kohdistamaan pneumaattinen paine puristuspäähän. Vivussa on pitkä ohjaussuhde, ja kunkin osan korkea hyötysuhde varmistaa jäykkyyden. Destaco 803-RC pneumaattinen suoralinjainen puristin koostuu kaksitoimisesta sylinteristä, kiristysvarresta ja vivustoista, jotka moninkertaistavat kohdistetun voiman. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksen ohjausjärjestelmä tasaista toimintaa varten ja magneettinen männänrengas asennon tunnistamiseen. Vankka teräsrakenne tarjoaa lujuutta ja rakenteellista jäykkyyttä sallien samalla enintään 600 lb:n pitokapasiteetin.
Käyttö:
Destaco 803-RC korvaava pneumaattinen vipupuristin on suunniteltu sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon ja kevyeen koneistukseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 803-RC pneumaattinen vipupuristin on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on sisäänrakennettu virtauksen säätö, joka tarjoaa sujuvan toiminnan, ja magneettinen männänrengas tarkan asennontunnistuksen varmistamiseksi.
- Siinä on anturivalmis muotoilu, joka sopii pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureisiin.
- Tämä pneumaattinen suoraviivainen puristin on integroitu sisäänrakennetulla virtauksensäätöjärjestelmällä ulkoisten virtauksen säätöjen poistamiseksi.
- Destaco 803-RC korvaavassa pneumaattisessa suoralinjaisessa puristimessa on magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten.
- Se tarjoaa ongelmattoman toiminnan lämpötiloissa -14 - 194 Fahrenheit-astetta.
- Tämä pneumaattinen vipupuristin pystyy käsittelemään jopa 600 lb:n kuormia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8EA-109-1: Nämä IP67-luokitellut anturit (3-johtiminen kaapeli, M8 x 1-liitin, 3-napainen) ovat yhteensopivia Destaco 803-RC korvaavan pneumaattisen vipupuristimen kanssa, ja ne on asennettu sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne voivat toimia lämpötiloissa -14 asteesta 140 asteeseen Fahrenheit. Nämä anturit aktivoidaan magneettirenkaalla, joka on asennettu puristimien sylinteriin, ja niissä on LED-valo asennuksen helpottamiseksi.
- Destaco 810169: Nämä IP67-luokiteltu, pyöristetyt anturit voidaan asentaa sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Ne aktivoidaan puristimen sylinteriin asennetun magenttirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 803-RC pneumaattinen vipupuristin on rakennettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimen tehostettu suorituskyky.
Asennus:
- Destaco 803-RC korvaava pneumaattinen suoralinjainen puristin on kierrereiät pohjassa nopeaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pneumaattiset puristimet toimivat?
A. Destacon pneumaattisissa suoralinjaisissa puristimissa käytetään ilmatoimisia sylintereitä tilapäiseen kiinnitykseen ja ne ovat ihanteellisia nopeaan kiinnitykseen jatkuvassa tuotantotoiminnassa.
K. Kuinka keinupuristimet toimivat?
A. Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet ovat laitteita, joissa on koukut, jotka on asennettu joko suoraan pidikkeeseen tai työkalun runkoon ja joiden avulla kääntövartta voidaan käyttää lisäämään irrotus- ja kiinnitysnopeuksia.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien kanssa kunnostettaessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Pneumaattisten sylinterin tiivisteiden tapauksessa Magnalube G -rasva olisi ihanteellinen.
K. Mikä on pneumaattisen sylinterin tehtävä?
A. Destacon pneumaattiset sylinterit ovat mekaanisia laitteita, jotka käyttävät painekaasua voiman tuottamiseksi edestakaisin lineaarisessa liikkeessä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai muiden valmistusprosessien aikana.