Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 810-U-RC Pneumaattinen vaihtopuristin, Varren pituus 90.6 mm, Korkeus puristimen alla 45.5 mm

Varastossa
Tuote: AJ8BEW Malli: 810-U-RC
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
€100.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokiinnike
Kiinnitysvarren pituus3.57 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen99 astetta
Sylinterin reikä1.57 "
TyöjaksoKohtuullinen/Keskitaso
Korkeus kiristysvarren alla1.79 "
Pitokyky750 paunaa.
AsennussuuntaVaakasuora
Avaus99 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/8 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)9.63
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco 810-U-RC korvaava pneumaattinen vipupuristin, jossa on sisäänrakennettu virtauksen säätö rajoittamattomaan ilmavirtaan; käytetään kokoonpano- ja hitsaussovelluksissa
    • Mukana magneettirengasmäntä asennon tunnistamiseen valinnaisten lähestymiskytkimien kautta
    • Pystyy vastaanottamaan pyöreitä tai T-uratyyppisiä antureita
    • Kestää -10 - 90 asteen lämpötiloja
    • Varustettu laipallisilla aluslevyillä, jotka takaavat turvallisen liitännän tärinää vastaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren tyyliPitokykySylinterin reikäPortin kokoTyöjaksoKiinnitysvarren pituusKäyttölämpötila.Korkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 810-S-RC Vaihdepaineilmainen vaihtokiinnike, 1/8 tuuman NPT-portti, 750 lb Kapasiteetti | AJ8AZW 810-S-RCKiinteä baari750 paunaa.1.57 "1/8 ydinsulkusopimusKohtuullinen/Keskitaso3.57 "-10-90 astetta C.1.79 "€100.98
DESTACO 810-U-LC vaihtopuristin, 810-sarja, U-tanko, 600 lb | AJ8BGL 810-U-LC-856 paunaa.-1/8 ydinsulkusopimus----€172.71
DESTACO 810-S-LC vaihtopuristin, magneettinen männänrengas | AJ8BKQ 810-S-LC-856 paunaa.-1/8 ydinsulkusopimus----€172.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 810-U-RC Pneumaattinen vaihtopuristin, Varren pituus 90.6 mm, Korkeus puristimen alla 45.5 mm
€100.98 / yksikkö