Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 827-S Pneumaattinen kiinnike, kiinteä tanko, 700 lb Kapasiteetti | AJ8BAQ

DESTACO 827-S Pneumaattinen pidike, kiinteä tanko, kapasiteetti 700 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BAQ Malli: 827-S

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko
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
€651.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus3.18 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen88 astetta
Sylinterin reikä1.57 "
TyöjaksoKohtuullinen/Keskitaso
Pitokyky700 paunaa.
AsennussuuntaPystysuora
Avoin korkeus9.04 "
Avaus88 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/8 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)22.96
Laivan pituus (cm)21.56
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 827-S pneumaattista vipupuristinta käytetään kiinnitys-, tartunta-, hitsaus- ja paikannussovelluksiin. Tämä kiinnitysyksikkö pitää ja sijoittaa tuotteet turvallisesti paikoilleen, mikä takaa virheetöntä toiminnan auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu pneumaattisella ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tätä paineilmaa käytetään puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleiden pitämiseksi paikoillaan. Tämä kannettava pneumaattinen puristin mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä ja on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden lisäämiseksi. Destaco 827-S pneumaattisessa vipupuristimessa on suljettu rakenne piste- ja MIG-hitsaukseen likaisissa ympäristöissä sekä kääntymätön sylinteri, joka voidaan liittää kovasti kiinnikkeisiin. Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksen rajoitusmekanismi, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Destaco 827-S pneumaattinen vipupuristin on anturivalmius pyöreä- ja T-uratyyppisille antureille, ja siinä on integroitu magenttirengasmäntä tarkkaa asennon tunnistamista varten. Tässä pneumaattisessa puristimessa on lisäksi kaksi asennuspintaa maksimaalisen joustavuuden varmistamiseksi ja se pystyy käsittelemään jopa 700 lb:n painoisia kuormia. Destaco 827-S pneumaattinen vaihtopuristin on yhteensopiva merkin 827-S-LC vaihtopuristinkokoonpanon kanssa ja sitä voidaan käyttää eri lämpötiloissa -10 - 90 astetta.

Käyttö:

Destaco 827-S pneumaattista vipupuristinta käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, kokoonpano, kiinnitys ja testaus.

Ominaisuudet:

  • Destaco 827-S pneumaattisessa vipupuristimessa on sisäänrakennettu virtauksensäätöjärjestelmä sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Tämä pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla tarkkaa asennontunnistusta varten.
  • Destaco 827-S pneumaattinen vipupuristin on anturivalmius pyöreä- ja T-uratyyppisille antureille.
  • Destaco 827-S pneumaattinen vipupuristin kestää jopa 700 lb:n kuormituksen.
  • Tätä pneumaattista vipupuristinta voidaan käyttää -10 - 90 celsiusasteen lämpötilassa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 810450-40-1-00: Tämä vaihtotiivistesarja on suunniteltu käytettäväksi useiden Destacon puristimien kanssa, mukaan lukien 810-U, 810-UE, 810-S, 810-SE, 846, 8071, 8071-UE, 827- U, 827-UE, 827-S, 827-SE, 830 ja 830-ME.
  • Destaco 210114: Tätä pulttipidikettä suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien kanssa, joissa on U-tanko ja avotangon kiinnitysvarret.
  • Destaco 810169: Tämä jatkojohtosarja ja kytkentämutteri on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Sitä ohjaa magneettirengas, joka on kiinnitetty puristimen sylinteriin. Siinä on LED-valo, joka helpottaa asennusta, ja sitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Destaco 8EA-109-1: Tämä T-aukoinen reed-kytkin, jossa on pikakatkaisukaapeli, on varustettu LED-valolla, joka helpottaa asennusta, ja sitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen välillä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 827-S pneumaattinen vipupuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 teollisuusstandardien mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 827-S pneumaattisessa vipupuristimessa on kaksi kiinnityspintaa puristimen asentamiseen mahdollisimman joustavasti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?

A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Mitä muunnelmia Destacon pneumaattisista puristimista on saatavana Raptor Supplies?

A. Destaco pneumaattiset kiinnittimet on saatavana teräs- ja alumiiniversioina.

K. Tarjoaako merkki pneumaattisia vipukiinnittimiä muissa tankotyyleissä?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa pneumaattiset vipupuristimet myös U-baarityyliin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliPitokykyPortin kokoHinta
DESTACO 827-UE Pneumaattinen puristin, 3.27 tuuman kiinnitysvarsi, 600 lb Kapasiteetti | AJ8BGJ 827-UE3.27 "U-baari600 paunaa.1/8€493.65
DESTACO 827-SE Pneumaattinen kiinnityspuristin, 700 lb Pitokyky | AJ8BGK 827-SE3.18 "Kiinteä baari700 paunaa.1/8€543.25
DESTACO 827-U:n vipupuristin, 3.27 tuuman kiinnitysvarsi, 600 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BLQ 827-U3.27 "U-baari600 paunaa.1/8 ydinsulkusopimus€651.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 827-S Pneumaattinen pidike, kiinteä tanko, kapasiteetti 700 lb
€651.93 / yksikkö