Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 812-U-LC vaihtopuristinkokoonpano, 812-sarjan pneumaattinen puristin, 100 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BCW Malli: 812-U-LC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokiinnike
BaarityyliVankka
Kiinnitystangon avaaminen99 astetta
AsennussuuntaVaakasuora
Avoin korkeus2.76 "
Avaus99 astetta
Portin kokoM5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)14.2
Laivan leveys (cm)3.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pneumaattiset puristimet Käytä ilmatoimisia sylintereitä puristuspaineen kohdistamiseen työkappaleisiin toistuvia kiinnityssovelluksia varten. Destacon pneumaattiset vipupuristimet ovat ihanteellisia kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 812 -sarjan pneumaattiset kiinnikkeet ovat pneumaattisia versioita 201-U manuaalisista puristimista. Ne ovat pienimmät Destacon pneumaattisista kiinnikkeistä. Ne ovat anturivalmiita havaitsemaan sekä avoimet että kiinni-asennot, ja niissä on sisäänrakennettu virtausrajoitus, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen. Destaco 812-U-LC:tä käytetään korvaamaan Destaco 812-U -puristimen kulunut kokoonpano. Se toimii yhdistämällä pneumaattiseen sylinteriin, joka käyttää paineilmaa puristustangon liikuttamiseen ja työkappaleiden pitämiseen. Kaksitoiminen pneumaattinen sylinteri kuluttaa 0.003 kuutiojalkaa ilmaa M5-portin kautta. Tämä puristinkokoonpano on varustettu U-tangolla, johon mahtuu kara työkappaleiden pitämiseksi. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain painelähteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Tämän puristinkokoonpanon pohjassa on kierrereiät nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille pinnoille, ja sen maksimikuormankesto on 100 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen versiona, jolla on korkea käyttölämpötila.

Käyttö:

Destaco 812-U-LC vaihtopuristinkokoonpano on ihanteellinen käytettäväksi sovelluksissa, kuten kiinnitys, testaus, hitsaus ja kokoonpano auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 812-U-LC vaihtopuristinkokoonpano käyttää ilmakäyttöisiä sylintereitä pitämään työkappaleita painettuna, mikä tarjoaa maksimikuormanpidätyskyvyn 100 lb.
  • Se on varustettu U-kiristimellä varren pidennysten tai karan kiinnittämiseksi.
  • Puristimen tangon pituus on 1.02 tuumaa ja se on 0.68 tuumaa kiinnitysalustan yläpuolella.
  • Tätä puristinta käytetään vivun avulla pneumaattisen paineen kohdistamiseksi pneumaattiseen sylinteriin ja sen jälkeen kiristysvarren siirtämiseen.
  • Sen mukana tulee laipalliset aluslevyt kiinnitettyjen karojen kiristämiseksi kiinteään paikkaan.
  • Tämän puristinkokoonpanon jalustassa on kierrekiinnitysreiät nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 812CYL -vaihtosylinterikokoonpano: Nämä sylinterikokoonpanot on kiinnitetty vaihtopuristinkokoonpanoihin 812-sarjan pneumaattisten puristimien kuluneiden tai viallisten osien korvaamiseksi.
  • Destaco 305208-M: Raptor Supplies tarjoaa nämä neopreenikarat kiinnitystankoon kiinnittämiseen ja työkappaleiden pitämiseen.
  • Destaco 102111: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään Destaco 812-U-LC -vaihtopuristimen kanssa karojen kiristämiseen kiinteässä paikassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 812-U-LC -vaihtopuristinkokoonpano noudattaa ISO 14001:2015- ja ISO 9001:2015 -standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 812-U-LC vaihtopuristimen pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät helppoa ja varmaa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako tuote Destaco 812-U-LC -puristinta muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).

K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?

A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan ​​sovellusten mukaan?

A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DESTACO 812-U-RC Vaihtopaine pneumaattinen lukituskiinnike, M5-portin koko, 100 lb | AJ8AZC 812-U-RC€106.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 812-U-LC vaihtopuristinkokoonpano, 812-sarjan pneumaattinen puristin, 100 lb
€191.79 / yksikkö