DESTACO 82L-2-sarjan pneumaattiset kiinnityspuristimet


Destaco 82L-2 -sarjan pneumaattisia kiinnikkeitä käytetään valmistus- ja automaatiosovelluksissa pitämään työkappaleet turvallisesti paikoillaan. Ne varmistavat tarkan paikantamisen, parantavat koneistustarkkuutta ja työntekijöiden turvallisuutta.

Suodattaa
Baarin tyyli: Vankka , Puristustangon aukko: 180 astetta , Materiaali: Alumiini, teräsvarsi , Käyttölämpötila: -14 -+195 astetta F. , Portin koko: 1 / 4-18 NPT
TyyliMalliTyyppiMax. vääntömomenttiPitokykyMaks. Tuloilman paine (PSI)Sylinterin korkeusHinta (ei alv)
A
82L4N-26300H0B
-380 Lb-ft2000 paunaa.-40mm€1,546.03
B
82L2G-2030000
Ilman anturia55 Lb-ft600 paunaa.12025mm€864.53
C
82L2G-203B800
Anturilla55 Lb-ft600 paunaa.12025mm€1,186.41

82L-2-sarjan pneumaattiset kiinnityspuristimet

Destaco 82L-2 -sarjan pneumaattiset kiinnityspuristimet kiinnittävät työkappaleet tukevasti paikoilleen koneistuksen, hitsauksen ja leikkaamisen aikana. Nämä puristimet käyttävät pneumaattista painetta hallitun ja tasaisen pitovoiman kohdistamiseen, estäen liikkeen ja varmistaen komponenttien tarkan ja toistettavan asennon. Nämä Destaco 82L-2 -sarjan puristimet lisäävät tuottavuutta, minimoivat uudelleentyöstön ja säilyttävät työkappaleiden laadun ja tarkkuuden eliminoimalla ei-toivotut siirrot valmistusvaiheiden aikana. Niissä on vipulukitusmekanismi, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan kiristyksen, joka säilyttää lujan otteen työkappaleesta, minimoiden liukastumisen tai kohdistusvirheen riskin koneistuksen tai kokoonpanon aikana. Näissä pneumaattisissa kiinnikkeissä on suljettu rakenne, jotka suojaavat sisäiset komponentit roskilta, vaurioilta ja ulkoisilta häiriöiltä. Niitä on saatavana 600, 1596, 2000 ja 3360 lb:n kantavuudella.

Ominaisuudet

  • Niissä on vankka baarityylinen muotoilu parantamaan kestävyyttä.
  • Näissä kiinnittimissä on 180 asteen tangon aukko.
  • Ne on valmistettu alumiinista ja niissä on teräsvarsi kestävän ja kevyen rakenteen vuoksi.
  • Nämä puristimet voivat toimia laajalla lämpötila-alueella -14 - 195 astetta Fahrenheit.
  • Niissä on 1/4-18 tuuman NPT-portti yhteensopivuutta erilaisten liittimien ja liitäntöjen kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä pneumaattiset kiinnikkeet?

  • Sammuta ilmansyöttö.
  • Pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla.
  • Levitä pneumaattisten työkalujen öljyä liikkuviin osiin.
  • Tarkista kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Liitä uudelleen ja testaa, että se toimii oikein.
  • Toista tarvittaessa huoltoaikataulussasi.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pneumaattista pidikettä?

  • Sovita puristin käyttötarkoitukseesi sopivaksi.
  • Varmista, että se antaa tarvittavan voiman.
  • Valitse kestävät materiaalit.
  • Valitse oikea koko työkappaleellesi.
  • Tarkista yhteensopivuus kokoonpanosi kanssa.
  • Varmista, että se toimii ilmajärjestelmäsi toiminta-alueella.
  • Pysy budjetin sisällä.
  • Harkitse hyvämaineisia valmistajia.

Onko Raptor Supplies tarjota pneumaattisia vipu- ja keinukiinnikkeitä Destacolta?

Asiakkaat, jotka etsivät Destacon kääntö- ja kääntöpuristimia, voivat valita 830-sarjan vipupuristimet ja 9500-sarjan keinukiinnikkeetVastaavasti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?