Destaco 807-SE pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään / kiinnittämään työkappaleet paikoillaan käytön aikana. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin on ihanteellinen valinta kokoonpano- ja hitsaustoimintoihin sekä kevyisiin kiinnitystoimintoihin metallintyöstösovelluksissa. Siinä on kiinteä tankomainen kiristystanko ja pultin pidikejärjestely, joka estää työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön. Destacon kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksen ohjaus varmistaakseen tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan. Sen magneettirengasmäntä mahdollistaa tarkan männän asennon tunnistamisen ja varmistaa näin tarkan kiinnityksen. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä puristimen kiinnittämiseksi (ruuveilla) tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tilanteissa, joissa puristin on irrotettava tai siirrettävä, se voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla sen ruuvit irti ruuvitaltalla. Destaco 807 Series pneumaattiset kiinnityspuristimet ovat saatavana myös U-tyylisinä kiinnitystankoina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 807-SE pneumaattinen kiinnityspuristin on suunniteltu hitsaus- ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen auto-, valmistus- ja metalliteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 807-SE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on pneumaattinen sylinteri, jossa on sisäänrakennettu virtauksensäätö, joka varmistaa tasaisen kiinnityksen koko toiminnan ajan.
- Sen mukana tulee magneettinen rengasmäntä, joka mahdollistaa männän tarkan asennon tunnistamisen tarkkaa kiinnitystä varten.
- Destacon pneumaattisen kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joilla puristin voidaan kiinnittää tasaiselle pinnalle/työpöytään.
- Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka on suunniteltu estämään työkappaletta liukumasta tai liikkumasta kesken käytön.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207105: Näitä pulttipidikkeitä käytetään riittävän kuormituksen ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
- Destaco 802450-32-1-00: Näitä vaihtotiivistesarjoja käytetään kuluneiden/vaurioituneiden tiivisteiden vaihtamiseen Destaco 807-SE pneumaattisen kiinnityspuristimen pneumaattisessa sylinterissä.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä 807-SE puristimet ovat yhteensopivia pikairrotettavien (2 mm ja 5 mm) jatkokaapeleiden (CABL-010 ja CABL-013) kanssa joustavan pituuden ja korkeuden säätämiseksi. Ne on suunniteltu alueille, joissa tarvitaan useita kiinnityspisteitä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 807-SE pneumaattinen kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 807-SE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on kaksi paria kiinnitysreikiä pohjassa ja se voidaan asentaa tasaiselle pinnalle / työpöytään. Tarvittaessa puristin voidaan irrottaa helposti irrottamalla ruuvit.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki pneumaattisia kiinnikkeitä muissa tyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 807-SE umpitankotyyppisten pneumaattisten puristimien lisäksi käyttäjä voi valita myös U bar -tyyliset puristimet (Destaco 807-U).
K. Mikä on pneumaattinen puristin?
V. Destacon kiinnityspuristimet ovat pneumaattisesti toimivia puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristys, kokoonpano ja testaus.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
V. Toisin kuin pneumaattisissa kiinnikkeissä, Destacon manuaalisissa puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K.Mihin puristimia käytetään?
A. Puristimet ovat joustavia työkaluja, joita käytetään pitämään työkappaleet tiukasti paikallaan tilapäisiä toimenpiteitä varten. Niitä käytetään monenlaisiin sovelluksiin, kuten huonekalujen valmistukseen, metallin työstöön, rakentamiseen, kirvesmiehen töihin ja hitsaukseen.
K. Kuinka pneumaattiset puristimet toimivat?
A. Tietyissä pneumaattisissa kiinnikkeissä, kuten Destaco 807-SE, on pneumaattinen sylinteri mäntätyyppisellä konfiguraatiolla. Ilmansyöttöjohto syötetään puristussylinteriin tuloaukon kautta. Hands free -puristustoiminto saadaan aikaan säätämällä tuloilman syöttöä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Tarjoaako merkki pneumaattista pidikettä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman kevyitä ja keskikokoisia pneumaattiset kiinnittimet joita on saatavana eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja materiaaleissa (alumiini / teräs).