Destaco 9530-2 & 9540-2 -sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet voidaan asentaa suoraan tämän Destaco 9540153 pneumaattisen kääntövarren päälle. Lukittavan kartioliitoksen kautta pneumaattinen kääntövarsi tarjoaa käyttäjälle vakaan kitkaliitoksen. Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävän oikean ja vasemman välillä, ja sitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Destaco 9540153 pneumaattinen kääntövarsi on valmistettu kevyestä alumiinista vaativiin hitsausympäristöihin ja erinomaiseen rakenteelliseen jäykkyyteen. Kiristysvartta voidaan käyttää myös esineiden kiinnittämiseen paineissa 45 - 130 psi. Tämä pyörivä varsi voi kääntyä 360 astetta lisävarusteita varten. Destaco 9540153 pneumaattinen kääntövarsi on ihanteellinen kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnitykseen ja testaukseen ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa.
Raptor Supplies tarjoukset 9500-2-sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet jotka ovat yhteensopivia tämän Destacon kääntövarren kanssa.
Käyttö:
Destaco 9540153 pneumaattinen kääntövarsi kiinnittyy pneumaattisiin kääntöpuristimiin, mikä mahdollistaa osien kiinnittämisen eri etäisyyksille. Laajan ominaisuuksiensa ansiosta se sopii sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnitykseen ja testaukseen ilmailu-, elintarvike- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 9540153 pneumaattinen kääntövarsi kiinnittyy suoraan merkin 9500-2 pneumaattisiin kääntöpuristimiin räätälöitynä varren jatkeena maksimoimaan puristusvoiman ja vähentämään väsymystä.
- Kevyen alumiinirakenteen ja erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden ansiosta se kestää kovia hitsausolosuhteita.
- Tässä IP67-luokitellussa kääntövarressa on lukittava kartioliitäntä kitkakiinnitystä varten.
- Varren pituus voidaan mitata männänvarren keskeltä kiinnityskohtaan.
- Destaco 9540153 pneumaattinen kääntöpuristinvarsi voi pyöriä 90 astetta joko myötä- tai vastapäivään iskun yläosan aikana (kääntöisku) ja suoraan alaspäin puristaessa.
- Tämä pneumaattinen kääntövarsi kestää jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloja 45-130 psi:n paineissa.
- Se tarjoaa vaihdettavan heilahdussuunnan, eli kentän säädettävissä oikean ja vasemman välillä.
- Destaco 9540153 pneumaattinen kääntövarsi on konfiguroitu kierrereiällä karan lisävarusteita varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 9500-2 -sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet: Näillä Destacon pneumaattisilla kääntöpuristimilla on vankka rakenne ja kompakti rakenne, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Nämä kaksitoimiset, lukkiutumattomat puristimet tarjoavat kiristysvoiman suoraan suhteessa tulopaineisiin ja reikien kokoon ja varmistavat myös nopean kääntö- ja puristinliikkeen tuottavuuden parantamiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti ahtaisiin tiloihin, toimintoihin, joissa käsivarsi pyörii iskun yläosassa.
- Destaco-karat: Nämä karat sopivat puristinvarren kierrereikään mahdollistaen maksimaalisen, väsymättömän kiristysvoiman ja helpon pintaasennuksen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä pneumaattinen Destaco 9540153 -kääntövarsi on IP67-luokiteltu.
Asennus:
- Destaco 9540153 pneumaattisessa kääntövarressa on lohkotyylinen runko, joka mahdollistaa useiden asennustarvikkeiden kiinnittämisen. Varressa on kierrereiät karan lisävarusteita varten, joten se on helppo asentaa pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Minkä Destacon puristimien kanssa nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia?
V. Nämä pneumaattiset kääntövarret ovat yhteensopivia 9500-2-sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet joustava kokoonpano.
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattisia kääntöpuristimia käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa. Nämä puristimet pitävät kiinnitysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista, mikä mahdollistaa työkappaleen rajoittamattoman kuormituksen ja purkamisen.
K. Kuinka valita vasemman ja oikean käden swingin välillä?
A. Jotta voit määrittää, valitaanko vasemmalle vai oikealle keinuva vaihtoehto, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä ja vastapäivään liikkuvia varret ovat vasenkätisiä.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
K. Mihin tavallisia pneumaattisia kääntövarsia käytetään?
A. Pneumaattiset kääntövarret käyttävät paineilmaa puristimen kiristämiseen pitämään esineitä tavalla, joka estää niitä liikkumasta, putoamasta tai irtoamasta.