8100/8300-sarjan Pneumatic Swing Clamps
Destaco 8100 & 8300 sarjan pneumatic swing clamps käyttää vahvaa hydrauliikkaa clampmekanismi nopeaan swing-and-clamp liikettä tuottavuuden parantamiseksi. Ne on tarkoitettu nopeaan clampsekä metallisten että ei-metallisten tuotteiden toissijaisissa valmistustoiminnoissa. ThesYksiköt tarjoavat lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä tekee clamperittäin pienellä alueella possible. Niissä on lohkomainen alumiinirunko, joka voidaan asentaa sivuilta tai ylhäältä. These pneumatic swing clamps-malleissa on magneettinen männänrengas asennon tunnistamista varten ja ne toimitetaan ac-kytkimellälampvarsi ja kara, jotka tarjoavat a maximum kantavuus 89 lb (40.37 kg). These pneumatic clamps voi toimia jopa 130 psi:n paineessa ja -14 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit 195 asteeseenrees Fahrenheit. Ne on varustettu manuaalisesti säädettävällä kierteitetyllä nastalla ilmakäyttöisen kääntövarren päässä, jokalamps alas työkappaleen päällä. ThesYksiköt on integroitu pne:lläumatic-sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. These Destaco PNEumatic swing clamps ovat lukkiutumattomia clamps tarjoaa clampsuorassa suhteessa reiän kokoon ja tulopaineeseen. Kevyt ja vankka rakenne mahdollistaa useiden miljoonien käyttöjaksojen. Theseclamps tarjotaan vasen- ja oikeakätisenä keinuversiona Raptor Supplies.
Jos haluat tilata these keinu clamps ilman clamping-arm, lisää yksinkertaisesti -LA MPN:n loppuun. (Esimerkiksi 8115-LA tai 8315-LA).
käytät
Destaco 8100 & 8300 sarjan lohkotyylinen pneumatic swing clamps ovat hyödyllisiä moniin erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, kevyt koneistus jnesembly. He ovat ideal autoteollisuudelle sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pneumatic clamp?
Destaco PNEumatic clamps ovat kannettavat pneumatic-kytkin clamps ne ovat ideal nopeaan clampjatkuvassa tuotantotoiminnassa.
Miten pneumatic clamps työtä?
Destaco PNEumatic suoraviivainen toiminta clamps on ilmatoimiset sylinterit, jotka helpottavat väliaikaista kiinnitystä, kutensembling- ja hitsaussovellukset erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Miten swing clamps toiminto?
Destaco PNEumatic swing clamps ovat laitteita, joissa on koukut, jotka on asennettu joko suoraan pidikkeeseen tai työkalun runkoon ja joiden avulla kääntövartta käytetään lisäämään unc.lamping & clampnopeuksia.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Minkä rasvan kanssa suositellaan käytettäväksi Destaco clamps, kun rakennetaan uudelleen?
Käsitellessään merkin mekaanisia clamps, suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Pne:n tapauksessaumasylinterin tiivisteet Magnaa käyttämällälube G-rasva olisi ideal.
Mikä on pnen tehtäväumatic sylinteri?
Destaco PNEumatic-sylinterit ovat mekaanisia laitteita, jotka käyttävät painekaasua tuottamaan voimaa edestakaisin lineaarisessa liikkeessä.
Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?
Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasembly lines tai muiden valmistusprosessien aikana.