Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 8071-UE Pneumaattinen kiinnityspuristin, 450 lb Pitokyky | AJ8BGT

DESTACO 8071-UE Pneumaattinen pidike, 450 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BGT Malli: 8071-UE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pidätin
Kiinnitysvarren pituus2.72 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen90 astetta
Sylinterin reikä1.57 "
TyöjaksoErinomainen/korkea
Voiman käyttäminen496 paunaa.
Pitokyky450 paunaa.
AsennussuuntaVaakasuora
Avoin korkeus5.12 "
Avaus90 astetta
Käyttölämpötila.-10-90 astetta C.
Portin koko1/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.68
Laivan pituus (cm)27.28
Laivan leveys (cm)7.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 8071-UE pneumaattista kiinnityspuristinta käytetään työkappaleiden pitämiseen kiinni automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Tämä puristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla, joka tunnistaa männän asennon tarkasti kiristyksen aikana. Destaco 8071-UE pneumaattinen kiinnityspuristin on koteloitu, joten se on ihanteellinen MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä. Destaco 8071-UE pneumaattisessa vipupuristimessa on kääntymätön sylinteri, joka voidaan liittää kiinteästi kiinnikkeisiin, ja se on yhteensopiva pyöreän & T-uratyyppisten antureiden kanssa. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin käyttää ilmakäyttöistä sylinteriä puristuspaineen kohdistamiseen ja työkappaleen pitämiseen paikallaan. Tämä kannettava pneumaattinen puristin on itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi ja mahdollistaa taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä väliaikaisella kiinnityksellä. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin toimii kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, jonka suurin puristuspaine on 145 psig. Destaco 8071-UE pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on U-tangon kiristysvarsikonfiguraatio, joka helpottaa varren jatkeen kiinnittämistä ja mahdollistaa tangon avautumisen jopa 90 astetta. Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 450 paunaan asti ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -14 - 194 astetta Fahrenheit.

Käyttö:

Destaco 8071-UE pneumaattista kiinnityspuristinta käytetään automaatio-, ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä autoteollisuudessa kiinnitykseen, testaukseen, autojen osien kokoamiseen ja kevyeen hitsaukseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 8071-UE pneumaattisessa vipupuristimessa on anturivalmis muotoilu, joka sopii pyöreisiin tai T-aukoisiin antureisiin.
  • Tämä pneumaattinen kiinnityspuristin tarjoaa sisäänrakennetun virtauksen rajoituksen, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
  • Destaco 8071-UE pneumaattinen vipupuristin on varustettu magneettisella männänrenkaalla männän tarkkaa asennon tunnistamista varten.
  • Tätä pneumaattista kiinnityspuristinta voidaan käyttää -10 - 90 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Se mahdollistaa tangon avautumisen jopa 90 astetta.
  • Destaco 8071-UE pneumaattinen kiinnityspuristin kestää jopa 450 lb:n kuormat.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 810169: Tämä jatkojohtosarja ja kytkentämutteri on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Sitä ohjaa magneettirengas, joka on kiinnitetty puristimen sylinteriin. Siinä on LED-valo, joka helpottaa asennusta, ja sitä voidaan käyttää -10 - 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Destaco 8EA-109-1: Tämä T-paikkainen reed-kytkin, jossa on pikakatkaisukaapeli, on integroitu LED-valolla, mikä helpottaa asennusta, ja sitä voidaan käyttää -14 ja 140 Fahrenheit-asteen välillä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 8071-UE pneumaattinen vipupuristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardit laadukkaiden kiinnityspalvelujen tarjoamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 8071-UE pneumaattisessa vipupuristimessa on pari kiinnitysreikiä pohjalevyssä nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpöydälle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pneumaattinen vipupuristin toimii?

A. Kiinnitin toimii työkappaletta vasten ja venyttää tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?

A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyVoiman käyttäminenKiinnitysvarren tyyliPortin kokoKiinnitysvarren pituusSylinterin reikäTyöjaksoKäyttölämpötila.Hinta
DESTACO 8021 Pneumaattinen alaspidin, teräs, 390 lb Kapasiteetti | AC8PHZ 3CXJ2 8021390 paunaa.169 paunaa.U-baari1/8 ydinsulkusopimus2.25 "1.26 "Erinomainen/korkea-10-90 astetta C.€655.83
DESTACO 8071 Pneumaattinen kiinnike, 450 lb Pitokyky, Teräs | AC8PJA 3CXJ3 8071450 paunaa.496 paunaa.U-baari1/8 ydinsulkusopimus2.72 "1.57 "Erinomainen/korkea-10-90 astetta C.€824.12
DESTACO 8021-UE Pneumaattinen kiinnike G-porteilla, 390 lb Kapasiteetti | AJ8BGQ 8021-UE390 paunaa.169 paunaa.U-baari1/82.25 "1.26 "Erinomainen/korkea-10-90 astetta C.€486.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 8071-UE Pneumaattinen pidike, 450 lb:n pitokapasiteetti
€603.90 / yksikkö