Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 8315 Kääntöpuristin, 1.25 tuuman iskunpituus, 89 lb puristusvoima | AC8PJL 3CXK6

DESTACO 8315 kääntöpuristin, 1.25 tuuman isku, 89 lb puristusvoima

Varastossa
Tuote: AC8PJL Malli: 8315Ristiviite: 3CXK6
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
€605.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kääntöpuristin
Puristusvoima89 paunaa.
Sylinterin reikä1.5 "
Pitokyky89 paunaa.
MateriaaliAlumiini
Maks. Tuloilman paine (PSI)130
MountSivu- tai yläkiinnike
Käyttölämpötila.-14 -+195 astetta F.
Portin koko3 / 8-16
Tahti1.25 "
PyörimissuuntaOikea käsi
Pystysuora puristin0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 8315 pneumaattinen kääntöpuristin on suunniteltu pitämään kiinni työkappaleista metallintyöstötiloissa. Tämä puristin on ihanteellinen kevyisiin kiinnityssovelluksiin, ja siinä on anturivalmis rakenne, joka tunnistaa männän sijainnin tarkasti koko kiristystoiminnon ajan. Siinä on lohkotyylinen runko, joka voidaan asentaa joko tasaisen pinnan sivulle tai päälle.

Käyttö:

  • Kevyt työstö
  • Hitsaus- ja kokoonpanotyöt

Ominaisuudet:

  • Destacon pneumaattinen kääntöpuristin, jossa on kevyt mutta kestävä rakenne kestävyyden takaamiseksi
  • Block-tyylinen runko mahdollistaa joko ylä- tai sivuasennuksen
  • Anturivalmis rakenne (mukana pyöreät anturit) puristimen männän sijainnin tunnistamiseen

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 821512 korvaava puristusvarsi pneumaattisille kääntöpuristimille

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu

Asennus:

  • Pneumaattisen kääntöpuristimen lohkotyylinen runko voidaan asentaa joko päälle tai sivulle

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako merkki pneumaattisia keinupintoja vasemman käden keinukokoonpanossa?

V. Kyllä, voit valita Destacon 8316 or 8116 vasemman käden keinukiinnikkeet tämän oikeanpuoleisen keinuversion lisäksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörimissuuntaTahtiPystysuora puristinSylinterin reikäMountPortin kokoHinta
DESTACO 8115 Block Style pneumaattinen kääntöpuristin, 0.85 tuuman isku | AC8PJG 3CXK2 8115Oikea käsi0.85 "0.38 "0.75 "Sivu- tai yläkiinnike10-32€427.22
DESTACO 8116 Pneumaattinen kääntöpuristin, 0.85 tuuman isku, vasenkätinen keinu | AC8PJH 3CXK3 8116Vasen käsi0.85 "0.38 "0.75 "Sivu- tai yläkiinnike10-32€589.05
DESTACO 8316 Pneumaattinen keinupuristin, alumiini, vasen keinu | AC8PJM 3CXK7 8316Vasen käsi1.25 "0.5 "1.5 "Sivu- tai yläkiinnike3 / 8-16€712.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 8315 kääntöpuristin, 1.25 tuuman isku, 89 lb puristusvoima
€605.31 / yksikkö