Destaco 868-LC korvaava pneumaattinen kiinnityskytkin soveltuu hitsaus-, tartunta-, kiinnitys- ja paikannussovelluksiin. Se on Destaco 827 -puristimen pneumaattinen versio. Tämä pneumaattinen puristin pitää tuotteet tukevasti paikoillaan varmistaakseen virheettömän toiminnan ja sopii erinomaisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa parantaakseen luotettavuutta ja tarkkuutta. Destaco 868-LC korvaava pneumaattinen kiinnityskytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi paljailla pinnoilla. Se vaatii toimiakseen kaksitoimisen pneumaattisen järjestelmän, ja se on integroitu pneumaattiseen sylinteriin, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Tämä vipupuristin on varustettu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Destaco 868-LC:n korvaavaa pneumaattista alaspitokytkintä voidaan käyttää -14 - 194 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja se pystyy käsittelemään jopa 4000 lb:n painoisia kuormia. Destaco 868-LC:n korvaava pneumaattinen alaspitokytkin voi sovittaa anturit, jotka on suunniteltu asennettu sylintereihin ilman uria tai kiinnitystankoja sylinterin rungossa. Nämä anturit on integroitu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi, ja niitä voidaan käyttää 14-140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
Käyttö:
Destaco 868-LC korvaava pneumaattinen voimapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tartunta, kiinnitys, järjestelmän tarkistus, kiinnitys, testaus, hitsaus, CNC-työstö ja paikannus, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. .
Ominaisuudet:
- Destaco 868-LC korvaava pneumaattinen vipupuristin on pneumaattinen versio 827 pneumaattisesta vipupuristimesta.
- Tämä kiinnitin sisältää sisäänrakennetun virtauksen säädön tasaisen toiminnan takaamiseksi ja magneettisen männänrenkaan asennon tunnistamista varten.
- Sen mukana tulee tarkasti koneistetut teräsosat, joissa on karkaistut holkit ja kääntötapit.
- Anturivalmis malli sopii joko pyöreisiin tai T-uratyyppisiin antureisiin.
- Destaco 868-LC:n korvaavassa pneumaattisessa vipupuristimessa on suuri, kiinteä kiristysvarsi, jota voidaan helposti muokata käyttötarpeiden mukaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 868CYL: Nämä vaihtosylinterikokoonpanot on suunniteltu korvaamaan vialliset sylinterit, jos vanha kuluu tai on viallinen.
- Destaco 810169: Näissä pyöreissä kielikytkimissä on pikakatkaisumekanismi, jossa on LED-valo, joka helpottaa asennusta. Nämä IP67-luokiteltu kytkimet voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla. Ne on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on 4 mm pyöreät urat.
- Destaco 8EA-109-1: Näissä T-ura-kiekkokytkimissä on pikakatkaisumekanismi, joka on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on T-uraurat. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja aktivoituvat puristimen sylinteriin asennetun magneettirenkaan avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 868-LC korvaava pneumaattinen kytkinpuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 868-LC:n korvaavassa pneumaattisessa vipupuristimessa on kierrereiät, jotka varmistavat puristimen helpon ja turvallisen asennuksen tasaiselle pinnalle.
- Tämä yksikkö asennetaan kohtisuoraan kiinnityspintaan nähden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka säädät kytkinpuristinta?
A. Kiristyksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Kuinka määrittää oikea pitopuristin tietylle sovellukselle?
V. Tärkeimmät näkökohdat ovat kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pieni puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden ja työkalun painon välinen etäisyys. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.
K. Miksi tarvitset kytkinpuristimen?
A. Destaco-kiinnikkeet on suunniteltu käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkkuus kiinnittämistä toistuvasti ja nopeasti. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä puristimen manuaaliseen aktivoimiseen joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima on puristimen kyky pitää mekaaniset laitteet tai metallilevyt kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Se on voiman määrä, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.