Destaco 8021 pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen nopeaan kiinnityssovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä pneumaattinen puristin on varustettu ilmakäyttöisellä sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten ja sitten paineilman avulla puristuspainetta työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Destaco 8021 -pneumaattisessa puristimessa on ylikeskittyvä vivusto yhdistettynä pneumaattiseen sylinteriin, mikä tarjoaa laitteen, joka on helposti mukautettavissa monenlaisiin sovelluksiin. Se on täysin itsenäinen ja vaatii vain yhden painelähteen. Puristin on anturivalmis sekä pyöreälle että T-uratyyppiselle anturille, ja siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä. Tämä eliminoi ulkoisten virtaussäätimien tarpeen, mikä varmistaa tasaisen kiinnityksen. Siinä on suljettu rakenne MIG- ja pistehitsaukseen likaisissa ympäristöissä, ja siinä on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kiinteästi kiinnikkeisiin. Tämä vaihtopuristin toimii kaksitoimisella pneumaattisella sylinterillä, joka tuottaa maksimipuristuspaineen 145 psig lämpötiloissa -14–194 Fahrenheit-astetta, ja se on integroitu karkaistuihin holkkeihin ja tappeihin kaikissa kääntöpisteissä pitkän käyttöiän takaamiseksi. Puristin kestää jopa 450 lb:n kuormitusta, ja se on integroitu U-tangon kiinnitysvarrella työkappaleiden pitämiseksi turvallisesti paikoillaan. Destaco 8021 pneumaattisessa vipupuristimessa on magneettinen männänrengas tarkkaan asennon tunnistamiseen ja ergonominen kahvakahva, joka takaa käyttömukavuuden ja vähentää käsien väsymistä.
Käyttö:
Destaco 8021 pneumaattinen vipupuristin on ihanteellinen sovelluksiin, kuten hitsaukseen, hiontaan, kokoonpanoon ja kevyeen koneistukseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 8021 pneumaattinen vipupuristin sisältää kaksi kiinnityspintaa, jotka tarjoavat maksimaalista joustavuutta.
- Tämä pneumaattinen puristin on anturivalmis T-ura- tai pyöreisiin antureihin.
- Siinä on sisäänrakennettu virtauksenrajoitusjärjestelmä, joka eliminoi ulkoisen virtauksen ohjauksen tarpeen.
- Destaco 8021 pneumaattisessa kiinnityspuristimessa on magneettinen männänrengas, joka mahdollistaa tarkan asennon tunnistamisen.
- Yksikkö on itsenäinen ja vaatii vain painelähteen turvallisuuden vuoksi.
- Tässä pneumaattisessa vipupuristimessa on suuri avautumiskulma, joka varmistaa komponenttien helpon poistamisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 810169: Nämä jatkojohdot ja kytkentämutterit on suunniteltu asennettaviksi sylintereihin, joissa on 4 mm:n pyöreät urat. Pyöreät kielikytkimet pikakatkaisukaapeleilla toimivat puristimen sylinteriin kiinnitetyllä magneettirenkaalla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 8021 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 8021 paineilmakiinnike voidaan kiinnittää kahdella pultilla sivukiinnitysreikissä kiinnittämään asennuskannatin yläasennuksessa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.