Destaco 82L4G-203B800 pneumaattinen voimapuristin soveltuu erilaisiin kiinnitys-, tartunta-, kiristys- ja paikannussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä ihanteellinen tavaroiden sijoittamiseen ja pitämiseen turvallisesti. Se on suunniteltu tarkasti ja on tarkoitettu erityisesti vaativiin hitsausympäristöihin, jotka vaativat ylivoimaista puristusvoimaa. Tässä suljetussa puristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää käyttäjän väsymistä, ja teräsvarsi lisää lujuutta ja kestävyyttä. Lisäksi tämä puristin on integroitu karkaistuilla niiteillä ja holkeilla kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi haluttuun työasentoon. Se toimii 120 psi:n suurimmalla puristinvarren paineella tarjoamalla 280 lb:n pitomomentin. Siinä on pneumaattinen sylinteri, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten, ja mukana tulee kytkinlukkomekanismi, jolla puristin lukitaan kiinteään asentoon, jos havaitaan äkillinen paineen lasku tai letkun irtoaminen. Tämä turvaominaisuus varmistaa myös, että ylikeskilukitus säilyy ja puristin pysyy suojassa tahatonta avaamista vastaan. Sen mukana toimitetaan vaakasuora U-kiristinvarsi (keskiasetettu lujaa kiinnitystä varten) ja anturit asennon tunnistamista varten. Destaco 82L4G-203B800 pneumaattinen voimapuristin kestää 3360 lb:n maksimikuorman lämpötiloissa -14 - 195 astetta Fahrenheit, tarjoaa 105 asteen avautumiskulman ja se voidaan asentaa helposti pintaan edestä, sivuilta tai takaa.
Käyttö:
Destaco 82L4G-203B800 pneumaattinen voimapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa korkean tuotannon sovelluksiin, kuten kiinnitys, tartunta, kiristys, kiinnitys, paikantaminen ja sijoittaminen metallilevyihin ja osiin, kiinnikkeissä ja käsittelyjärjestelmissä. Sitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 82L4G-203B800 pneumaattisessa puristimessa on kevyt alumiinirunko, joka vähentää käyttäjän väsymistä ja tarjoaa 3360 lb:n kantavuuden.
- Siinä on 105 asteen avautumiskulma, mikä varmistaa helpon komponenttien poistamisen.
- Tämä Destaco -pneumaattinen virtapuristin varmistaa helpon pinta -asennuksen ja mahdollisuuden asentaa kiinnittimen edestä, sivuilta tai takaa.
- Tässä suljetussa paineilmapuristimessa on vaihtokytkin, joka tuottaa enemmän voimaa kohdistamalla pientä voimaa eri saranoihin.
- Sen mukana toimitetaan karkaistut niitit ja holkit kääntöpisteissä ohjaustangon kiinnittämiseksi, kiertämiseksi ja siirtämiseksi vaadittuun työasentoon.
- Pneumaattisessa virtakiristimessä on vaakasuora puristinvarsi, joka on sijoitettu keskelle kiinteää kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 8JG-067-2-01: U-tyypin keskipuristusvarsi on suunniteltu Destaco 82L4G-203B800 pneumaattiseen voimakiristimeen, joka kiinnittää lujasti.
- Destaco 8JG-068-1-01: Sivuttaistyyppinen keskikiristysvarsi on suunniteltu Destaco 82L4G-203B800 pneumaattiselle puristimelle lujaa kiinnitystä varten. Se tarjoaa puristimen avautumiskulman jopa 105 astetta.
- Destaco 8JG-364-1-01: H-tyypin keskipuristusvarsi on suunniteltu Destaco 82L4G-203B800 -pneumaattiselle voimakiristimelle, joka mahdollistaa kiinteän kiinnityksen ja jonka avautumiskulma on enintään 105 astetta.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Nämä anturikaapelit on suunniteltu 4- tai 5-napaisilla liittimillä, jotta puristin toimii oikein.
- Destaco 8CE-312-1, 8CE-310-1, 8CE-314-1, 8CE-316-1, 8CE-318-1 & 8CE-320-1: Avautumiskulman rajoittimet on suunniteltu tarjoamaan 15, 30, 45 , 60, 75 ja 90 asteen avauskulmat puristimiin.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Tuotemerkin välilevyt sopivat ihanteellisesti kiristysvarsiin sekä tarjoavat tehokkaan suojauksen ja työn automatisoinnin.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 82L4G-203B800 pneumaattinen voimapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 82L4G-203B800 pneumaattinen voimapuristin varmistaa helpon pinta-asennuksen ja mahdollistaa kiinnityksen puristimen edestä, sivuilta tai takaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka määrittää oikea virtapihdit tietylle sovellukselle?
V. Tärkein näkökohta on kiinnitettävän komponentin koko, tuotantoprosessissa käytettävissä olevan tilan määrä ja se, millainen pääsy sinulla on oltava puristimen ympärillä. Jos kiinnität hyvin pientä komponenttia ja sinun on pidettävä sitä lähellä puristinta, tarvitaan selvästi pienempi puristin. Toiseksi on otettava huomioon kääntöpisteen ja puristinvarren pituuden välinen etäisyys ja työkalun paino. Lisäksi käyttäjän on myös otettava huomioon puristusvoiman tai pitovoiman määrä, jota tarvitset puristimen käyttämiseen.
K. Miksi tarvitset virtalukon?
A. Destacon tehopuristimet on suunniteltu erityisesti käytettäviksi automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joissa vaaditaan komponenttien tarkasti kiinnittämistä toistuvasti, nopeasti ja tarkasti. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on rajoitettu tai ei lainkaan pääsyä puristimen manuaaliseen aktivoimiseen joko tilanrajoituksen vuoksi (manuaalinen pääsy ei ole mahdollista) tai koska puristin sijaitsee etänä.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa vaihtopuristimen kapasiteetin, joten se on varma kyllä. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkkaa opasta omistautuneelta hankintatiimiltämme.