9500-sarjan pneumaattiset kääntimet
Näissä Destaco 9500 -sarjan pneumaattisissa keinukiinnittimissä on kompakti rakenne, joka tekee niistä mukautuvia ahtaisiin tiloihin. Ne on varustettu iskun yläosassa pyörivällä varrella ja puristimet tarjoavat lukituskulman toistettavuuden suurella tarkkuudella, mikä tekee kiinnittämisestä erittäin kompaktille alueelle helposti mahdollista. Näitä puristimia käytetään paikoissa, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan, ja ne ovat ihanteellisia kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 9500 -sarjan puristimet käyttävät vahvaa hydraulista puristinmekanismia, joka on tarkoitettu nopeaan kiinnitykseen toissijaisissa valmistustoiminnoissa sekä ei-metallisille että metallisille tuotteille. Nämä kaksitoimiset, lukitsemattomat puristimet tuottavat puristusvoiman, joka on suoraan verrannollinen tulopaineisiin ja reikien kokoon, ja niissä on suojattu männänvarsi suojaamaan hitsausroiskeilta. Ne varmistavat myös nopean kääntö- ja puristusliikkeen tuottavuuden parantamiseksi. Lisäksi ne tarjoavat kentällä säädettävän kääntösuunnan vasemmalta oikealle 90 astetta ja ovat anturivalmiita T-aukoille tai pyöreille antureille. Näissä pneumaattisissa puristimissa on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi, ja niissä on sauvahitsaussuojukset, jotka suojaavat tankoa koko iskun ajan. Niihin mahtuu 6.5 mm x 5 mm T-urat ja 4 mm pyöreät kytkimet sekä kentällä säädettävä kääntösuunta (vasen / oikea). Lisäksi näitä puristimia on testattu useiden miljoonien jaksojen ajan, ja niiden vankka rakenne parantaa puristimien perustoimintoja ja tarjoaa johdonmukaisuuden. Nämä Destaco 9500 -sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet voivat toimia 45 psig:n ja 120 psig:n välillä olevan paineen alaisena jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. 9500-sarjan puristimissa on puristusvarret maksimaalisen, väsymättömän puristusvoiman saavuttamiseksi (kokonaisisku enintään 20 mm), ja ne on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten. Ne ovat yhteensopivia useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotka takaavat puristimien esteettömän toiminnan.
Tarjoamme myös Destacoa tavalliset pneumaattiset kääntövarret. Ne ovat vaihtopuristinvarsia, joissa on kevyt alumiinirakenne vaativiin hitsausympäristöihin ja lukittava kartioliitäntä, joka tarjoaa vakaan liitoksen kitkapuristuksen aikana.
käytät
Nämä Destaco 9500 -sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten ne voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Destaco 9500 -sarjan pneumaattisia kääntöpuristimia saatavilla eri kokoisina sylinterirei'issä?
Kyllä, Destaco 9500 -sarjan pneumaattisia kääntöpuristimia on saatavana sylinterireikien kokoina 22 mm, 32 mm, 40 mm ja 50 mm.
Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
Pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa ja pitävät kiristysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista rajoittamattomaan työkappaleen lataamiseen ja purkamiseen.
Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupuristimen välillä?
Jotta voit määrittää, onko vasen vai oikea keinuvaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat varret ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.
Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot oikeaan ja sujuvaan toimintaan.
Onko Raptor Supplies tarjota vastaavia Destacon keinupintoja suuremmalla pitokapasiteetilla?
Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Destaco 9540-2L, 9540-2R pneumaattiset kääntöpuristimet, joiden pitokapasiteetti on 160 lb.
Kuinka huoltaa nämä Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet?
- Suorita säännölliset visuaaliset tarkastukset kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Pidä puristimet puhtaina poistamalla roskat ja metallilastut.
- Voitele liikkuviin osiin sopivaa rasvaa.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet viipymättä.
- Ylläpidä puhdasta, kuivaa ja säädeltyä ilmansyöttöä.
- Kiristä kaikki pultit ja kiinnikkeet tiukasti.
- Testaa säännöllisin väliajoin asianmukainen toiminta ja turvallisuus.
- Vaihda kuluneet osat alkuperäisiin osiin.