830-sarjan Pneumatic Vaihda Clamps
Destaco 830-sarjan pneumatic-kytkin clamps toimii pneumatic-versio Destaco 630 manuaalinen suora toiminta clamps. Theseclamps koostuu kaksitoimisesta sylinteristä, aclampvarsi ja nivelet käytetyn voiman moninkertaistamiseksi. Destaco PNEumatic clamps käyttää ilmanpainetta clamp ja kiinnitä työkappaleet paikoilleen kääntömekanismin voimalla. Kääntömekanismin käyttö mahdollistaa niiden kiristämisen käytettyä voimaa suuremmalla voimalla, mikä tekee niistä ideal monenlaisiin sovelluksiin, kuten prosessiinssing ja assembly general koneet mukaan lukien laivat ja autotmobiles. These lukkiutumaton clamps tarjota clampsuorassa suhteessa reiän kokoon ja tulopaineeseen. Theseclamps on varustettu vivulla, joka voidaan kytkeä päälle pne:n kiinnittämiseksiumatic paine clamppäätä. Vivussa on pitkä ohjaussuhde, ja kunkin osan korkea hyötysuhde varmistaa jäykkyyden. Theseclamps on aflanged alusta työkappaleen kiinnittämiseksi alustaan. These pneumatic-kytkin clamps on sisäänrakennettu virtauksen ohjausjärjestelmä tasaista toimintaa varten ja magneettinen männänrengas asennon tunnistamiseen. Vankka teräsrakenne tarjoaa lujuutta ja rakenteellista jäykkyyttä samalla, kun se kestää jopa 72 psi:n painetta. Heillä on maximum pitokapasiteetti on 2500 lb ja se voi toimia -14 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit 194 asteeseenrees Fahrenheit.
käytät
830 Series Destaco PNEumatic-kytkin clamps ovat ideal monenlaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen ja mmsembly, autoteollisuudelle sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ovat pneumatic-kytkin clamps?
PNEumatic-kytkin clamps ominaisuus same perusrakenne ja käyttö manuaalisena pitona tai suoraviivaisena vaihtokytkimenä clamps, mutta niitä käytetään pneumatiisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
Miten pneumatic-kytkin clamps työtä?
PNEumatic-kytkin clamps ohjataan kaksitoimisella pne:lläumatic sylinteri. Ilmanpainetta käytetään clamping-portti, joka siirtää clampkäsivarsi pitämään työkappaletta kiinni. Vaadittu clampsaavutetaan ja kohdistetaan työkappaleeseen niin, että clamps voi pitää työkappaleen lujasti ja positiivisesti. Yksikön lukituksen avaamiseksi käytetään ilmanpainetta unclampsatamaan.
Toimittaako merkki vettä resistant clamp anturit?
Kyllä Destaco induktiiviset anturit on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan pölyltä ja rankalta sateelta tai voimakkaalta vesisuihkulta.
Onko Destaco tarjoaa manuaalisen version 830-sarjan pne:stäumatic clamps?
Kyllä Destaco's 630-sarjan suoraviivainen toiminta clamps ovat t:n manuaalinen versiohese pneumatic clamps ja ne on suunniteltu raskaaseen käyttöön, joka vaatii jopa 2500 lb.heseclamps ominaisuus peruutuskahvan toiminta ja plunger joka lukittuu ulos vedettyyn asentoon, kun kahvaa liikutetaan alaspäin.