89R-sarjan pneumaattiset kääntimet
Destaco 89R -sarjan pneumaattiset kääntöpuristimet tarjoavat lukituskulman toistettavuuden erittäin tarkasti, mikä tekee kiinnittämisestä erittäin kompaktille alueelle helposti mahdollista. Kompaktin rakenteen ansiosta ne soveltuvat sovelluksiin, joissa tarvitaan keskeytymätöntä ja nopeaa pääsyä kiinnitysasemaan. Ne sopivat ihanteellisesti kiinnitys-, testaus-, kokoonpano- ja hitsaussovelluksiin auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Nämä kaksitoimiset, lukkiutumattomat puristimet antavat puristusvoiman suoraan suhteessa tulopaineeseen ja reiän kokoon. Destaco 89R -sarjan puristimet käyttävät vahvaa hydraulista puristinmekanismia, joka on tarkoitettu tarjoamaan nopea kiinnitys toissijaisissa valmistustoiminnoissa sekä ei-metallisille että metallisille tuotteille. Näiden puristimien nopea kääntö- ja puristusliike varmistaa paremman tuottavuuden. Niihin mahtuu 6.5 mm x 5 mm T-ura ja 4 mm pyöreät kytkimet, ja ne ovat anturivalmiita T-aukoille ja pyöreille antureille. Nämä Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarjoavat kentällä säädettävän kääntösuunnan (vasen / oikea / suora) ja niitä on testattu useiden miljoonien syklien ajan. Näissä pneumaattisissa puristimissa on lohkotyylinen runko asennuksen helpottamiseksi ja vankka rakenne, joka parantaa puristimien perustoimintoja ja takaa yhtenäisyyden. Nämä Destaco-puristimet voivat toimia 45-120 psig:n paineessa jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. 89R-sarjan puristimissa on puristusvarret maksimaalisen, väsymättömän kiristysvoiman saavuttamiseksi (kokonaisisku enintään 58 mm) ja 218 lb:n pitokapasiteetti. Nämä yksiköt on varustettu pneumaattisella sylinterillä, jossa on tuloportti paineilmalähteeseen liittämistä varten . Ne ovat yhteensopivia useiden kiinnitystarvikkeiden kanssa, mukaan lukien rungon kiinnityslaipat ja vaihtotiivistesarjat, jotka takaavat puristimien esteettömän toiminnan. 89R-sarjan puristimia on saatavana vasen- ja oikeakätisinä keinuina Raptor Supplies.
Tarjoamme myös Destacoa tavalliset pneumaattiset kääntövarret. Ne ovat vaihtopuristinvarsia, joissa on kevyt alumiinirakenne vaativiin hitsausympäristöihin ja lukittava kartioliitäntä, joka tarjoaa vakaan liitoksen kitkapuristuksen aikana.
käytät
Nämä Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kokoonpanoon, kiinnitykseen, testaukseen ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
Pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat vain pientä puristusvoimaa ja pitävät kiristysalueen vapaana nauhoista ja kiinnitysosista rajoittamattomaan työkappaleen lataamiseen ja purkamiseen.
Kuinka valita vasemman ja oikean käden keinupuristimen välillä?
Jotta voit määrittää, onko vasen vai oikea keinuvaihtoehto ihanteellinen, sinun on visualisoitava käsivarsi ylhäältä puristusiskun aikana. Myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä kääntövarsia ja vastapäivään liikkuvat varret ovat vasenkätisiä.
Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot oikeaan ja sujuvaan toimintaan.